薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~DCZ~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
全97種類を絞り込む
ストローク(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604514CDQ2A16-10DCZ10
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742256CDQ2A16-10DCZ-A7310
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742265CDQ2A16-10DCZ-A73CS10
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742274CDQ2A16-10DCZ-A73L10
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742283CDQ2A16-10DCZ-A73LS10
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742292CDQ2A16-10DCZ-A93L10
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742301CDQ2A16-10DCZ-A93V10
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742317CDQ2A16-10DCZ-A93VL10
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742326CDQ2A16-10DCZ-A93VLS10
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742335CDQ2A16-10DCZ-F7BV10
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742344CDQ2A16-10DCZ-F7BVL10
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742353CDQ2A16-10DCZ-F7NV10
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742362CDQ2A16-10DCZ-F7NVL10
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742371CDQ2A16-10DCZ-F7NVS10
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742387CDQ2A16-10DCZ-M9BV10
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742396CDQ2A16-10DCZ-M9BVL10
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742405CDQ2A16-10DCZ-M9BWVSDPCS10
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742414CDQ2A16-10DCZ-M9NV10
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742423CDQ2A16-10DCZ-M9NVL10
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742432CDQ2A16-10DCZ-M9NVS10
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742441CDQ2A16-15DCZ15
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742457CDQ2A16-15DCZ-A7315
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742466CDQ2A16-15DCZ-A73LS15
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742475CDQ2A16-15DCZ-A9015
7,540
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742484CDQ2A16-15DCZ-A93L15
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742493CDQ2A16-15DCZ-A93V15
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742502CDQ2A16-15DCZ-A93VLS15
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742511CDQ2A16-15DCZ-F7915
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742527CDQ2A16-15DCZ-F7BAVL15
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742536CDQ2A16-15DCZ-F7BWV15
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742545CDQ2A16-15DCZ-F7BWVL15
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742554CDQ2A16-15DCZ-F7NV15
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742563CDQ2A16-15DCZ-M9BAVL15
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742572CDQ2A16-15DCZ-M9BL15
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742581CDQ2A16-15DCZ-M9BLS15
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742597CDQ2A16-15DCZ-M9BWV15
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742606CDQ2A16-15DCZ-M9BWVL15
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742615CDQ2A16-15DCZ-M9N15
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742624CDQ2A16-15DCZ-M9NV15
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742633CDQ2A16-15DCZ-M9NW15
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742642CDQ2A16-15DCZ-M9NWVL15
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742651CDQ2A16-20DCZ20
6,330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742667CDQ2A16-20DCZ-A7320
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742676CDQ2A16-20DCZ-A73HL20
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742685CDQ2A16-20DCZ-A73S20
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742694CDQ2A16-20DCZ-A93L20
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742703CDQ2A16-20DCZ-A93V20
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742712CDQ2A16-20DCZ-A93VS20
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742721CDQ2A16-20DCZ-F7BVL20
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33742737CDQ2A16-20DCZ-F7BWV20
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする