曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-20DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-20DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604575CDQ2A16-20DMZ
5,720
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
33745074CDQ2A16-20DMZ-A73
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745083CDQ2A16-20DMZ-A733
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745092CDQ2A16-20DMZ-A73CS
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745101CDQ2A16-20DMZ-A73HL
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745117CDQ2A16-20DMZ-A73HZ
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745126CDQ2A16-20DMZ-A73L
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745135CDQ2A16-20DMZ-A73LS
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745144CDQ2A16-20DMZ-A73S
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745153CDQ2A16-20DMZ-A79W
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745162CDQ2A16-20DMZ-A93
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745171CDQ2A16-20DMZ-A93L
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745187CDQ2A16-20DMZ-A93V
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745196CDQ2A16-20DMZ-A93V3
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745205CDQ2A16-20DMZ-A93VL
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745214CDQ2A16-20DMZ-A93VLS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745223CDQ2A16-20DMZ-A93VS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745232CDQ2A16-20DMZ-A93Z
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745241CDQ2A16-20DMZ-F79
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745257CDQ2A16-20DMZ-F79S
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745266CDQ2A16-20DMZ-F79W
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745275CDQ2A16-20DMZ-F79WL
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745284CDQ2A16-20DMZ-F7BAL
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745293CDQ2A16-20DMZ-F7BALS
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745302CDQ2A16-20DMZ-F7BV
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745311CDQ2A16-20DMZ-F7BVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745327CDQ2A16-20DMZ-F7BVS
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745336CDQ2A16-20DMZ-F7BWVSDPC
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745345CDQ2A16-20DMZ-F7NV
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745354CDQ2A16-20DMZ-F7NWV
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745372CDQ2A16-20DMZ-J79
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745381CDQ2A16-20DMZ-J79C
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745397CDQ2A16-20DMZ-J79L
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745406CDQ2A16-20DMZ-J79S
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745415CDQ2A16-20DMZ-J79W
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745424CDQ2A16-20DMZ-J79WL
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745433CDQ2A16-20DMZ-M9B
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745442CDQ2A16-20DMZ-M9BAL
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745451CDQ2A16-20DMZ-M9BALS
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745467CDQ2A16-20DMZ-M9BL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745476CDQ2A16-20DMZ-M9BS
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745485CDQ2A16-20DMZ-M9BV
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745494CDQ2A16-20DMZ-M9BVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745503CDQ2A16-20DMZ-M9BVS
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745512CDQ2A16-20DMZ-M9BW
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745521CDQ2A16-20DMZ-M9BWL
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745537CDQ2A16-20DMZ-M9BWVSDPC
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745546CDQ2A16-20DMZ-M9N
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745555CDQ2A16-20DMZ-M9NL
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33745564CDQ2A16-20DMZ-M9NS
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする