薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-25DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-25DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604593CDQ2A16-25DMZ
5,890
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
33746151CDQ2A16-25DMZ-A72H
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746167CDQ2A16-25DMZ-A73
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746176CDQ2A16-25DMZ-A73CS
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746185CDQ2A16-25DMZ-A73HL
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746194CDQ2A16-25DMZ-A73L
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746203CDQ2A16-25DMZ-A73S
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746212CDQ2A16-25DMZ-A73ZS
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746221CDQ2A16-25DMZ-A80L
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746237CDQ2A16-25DMZ-A90VL
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746246CDQ2A16-25DMZ-A93
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746255CDQ2A16-25DMZ-A93L
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746264CDQ2A16-25DMZ-A93V
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746273CDQ2A16-25DMZ-A93VL
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746282CDQ2A16-25DMZ-A93VS
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746291CDQ2A16-25DMZ-A93VZS
8,610
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746307CDQ2A16-25DMZ-F79
12,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746316CDQ2A16-25DMZ-F7BVS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746325CDQ2A16-25DMZ-F7PSDPC
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746334CDQ2A16-25DMZ-J79
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746343CDQ2A16-25DMZ-J79L
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746352CDQ2A16-25DMZ-J79LS
9,460
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746361CDQ2A16-25DMZ-J79W
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746377CDQ2A16-25DMZ-J79WL
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746386CDQ2A16-25DMZ-J79WLS
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746395CDQ2A16-25DMZ-M9B
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746404CDQ2A16-25DMZ-M9BL
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746413CDQ2A16-25DMZ-M9BLS
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746422CDQ2A16-25DMZ-M9BVS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746431CDQ2A16-25DMZ-M9BW
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746447CDQ2A16-25DMZ-M9BWL
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746456CDQ2A16-25DMZ-M9BWLS
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746465CDQ2A16-25DMZ-M9N
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746474CDQ2A16-25DMZ-M9NVL
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746483CDQ2A16-25DMZ-M9PSDPC
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする