薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-25DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-25DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604602CDQ2A16-25DZ
5,610
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
33746492CDQ2A16-25DZ-A73
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746501CDQ2A16-25DZ-A73H
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746517CDQ2A16-25DZ-A73HL
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746526CDQ2A16-25DZ-A73HZ
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746535CDQ2A16-25DZ-A73L
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746544CDQ2A16-25DZ-A73LS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746553CDQ2A16-25DZ-A93
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746562CDQ2A16-25DZ-A93L
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746571CDQ2A16-25DZ-A93V
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746587CDQ2A16-25DZ-A93VL
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746596CDQ2A16-25DZ-A93Z
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746605CDQ2A16-25DZ-F79
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746614CDQ2A16-25DZ-F7BAL
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746623CDQ2A16-25DZ-F7BALS
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746632CDQ2A16-25DZ-F7BV
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746641CDQ2A16-25DZ-F7BVL
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746657CDQ2A16-25DZ-J79
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746666CDQ2A16-25DZ-J79CL
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746675CDQ2A16-25DZ-J79W
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746684CDQ2A16-25DZ-J79WL
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746693CDQ2A16-25DZ-M9B
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746702CDQ2A16-25DZ-M9BAL
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746711CDQ2A16-25DZ-M9BALS
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746727CDQ2A16-25DZ-M9BL
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746736CDQ2A16-25DZ-M9BV
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746745CDQ2A16-25DZ-M9BVL
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746754CDQ2A16-25DZ-M9BW
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746763CDQ2A16-25DZ-M9BWL
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746772CDQ2A16-25DZ-M9BZS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746781CDQ2A16-25DZ-M9N
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33746797CDQ2A16-25DZ-M9NV
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする