曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全146種類を絞り込む
ストローク(mm)
146種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604645CDQ2A20-10DCZ10
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749746CDQ2A20-10DCZ-A7310
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749755CDQ2A20-10DCZ-A73L10
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749764CDQ2A20-10DCZ-A93L10
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749773CDQ2A20-10DCZ-A93LS10
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749782CDQ2A20-10DCZ-A93V10
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749791CDQ2A20-10DCZ-A93VL10
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749807CDQ2A20-10DCZ-A93VLS10
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749816CDQ2A20-10DCZ-F7BVL10
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749834CDQ2A20-10DCZ-M9BV10
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749843CDQ2A20-10DCZ-M9BVL10
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749852CDQ2A20-10DCZ-M9BWVLS10
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749861CDQ2A20-15DCZ15
5,890
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749877CDQ2A20-15DCZ-A7315
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749886CDQ2A20-15DCZ-A73HL15
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749895CDQ2A20-15DCZ-A73L15
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749904CDQ2A20-15DCZ-A73LS15
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749913CDQ2A20-15DCZ-A73S15
8,030
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749922CDQ2A20-15DCZ-A93L15
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749931CDQ2A20-15DCZ-A93V15
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749947CDQ2A20-15DCZ-A93VL15
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749956CDQ2A20-15DCZ-A93VLS15
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749965CDQ2A20-15DCZ-A93VS15
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749974CDQ2A20-15DCZ-F7915
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749983CDQ2A20-15DCZ-F7BV15
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33749992CDQ2A20-15DCZ-F7BVL15
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750001CDQ2A20-15DCZ-F7BVS15
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750017CDQ2A20-15DCZ-J79L15
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750026CDQ2A20-15DCZ-M9B15
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750035CDQ2A20-15DCZ-M9BL15
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750044CDQ2A20-15DCZ-M9BV15
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750053CDQ2A20-15DCZ-M9BVL15
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750062CDQ2A20-15DCZ-M9BVS15
9,130
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750071CDQ2A20-15DCZ-M9BWSBPC15
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750087CDQ2A20-15DCZ-M9BWSDPC15
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750096CDQ2A20-15DCZ-M9N15
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750105CDQ2A20-20DCZ20
6,330
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
33750114CDQ2A20-20DCZ-A7320
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750123CDQ2A20-20DCZ-A73H20
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750132CDQ2A20-20DCZ-A73HL20
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750141CDQ2A20-20DCZ-A73L20
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750157CDQ2A20-20DCZ-A73LS20
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750166CDQ2A20-20DCZ-A73S20
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750175CDQ2A20-20DCZ-A73Z20
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750184CDQ2A20-20DCZ-A9320
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750193CDQ2A20-20DCZ-A93L20
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750202CDQ2A20-20DCZ-A93V20
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750211CDQ2A20-20DCZ-A93VL20
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750227CDQ2A20-20DCZ-A93VLS20
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750236CDQ2A20-20DCZ-A93VS20
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする