薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-10DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-10DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604654CDQ2A20-10DMZ
4,840
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751191CDQ2A20-10DMZ-A73
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751207CDQ2A20-10DMZ-A73C
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751216CDQ2A20-10DMZ-A73L
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751225CDQ2A20-10DMZ-A73S
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751234CDQ2A20-10DMZ-A73ZS
7,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751243CDQ2A20-10DMZ-A93
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751252CDQ2A20-10DMZ-A93V
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751261CDQ2A20-10DMZ-A93VL
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751277CDQ2A20-10DMZ-A93VS
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751286CDQ2A20-10DMZ-A93VZS
7,570
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751295CDQ2A20-10DMZ-F7BAVLS
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751304CDQ2A20-10DMZ-F7BV
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751313CDQ2A20-10DMZ-F7BVL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751322CDQ2A20-10DMZ-F7BVLS
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751331CDQ2A20-10DMZ-F7BVS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751347CDQ2A20-10DMZ-F7NV
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751356CDQ2A20-10DMZ-F7NVL
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751365CDQ2A20-10DMZ-J79CL
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751374CDQ2A20-10DMZ-M9BAVLS
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751383CDQ2A20-10DMZ-M9BV
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751392CDQ2A20-10DMZ-M9BVL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751401CDQ2A20-10DMZ-M9BVLS
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751417CDQ2A20-10DMZ-M9BVS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751426CDQ2A20-10DMZ-M9BVZ
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751435CDQ2A20-10DMZ-M9NV
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751444CDQ2A20-10DMZ-M9NVL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751453CDQ2A20-10DMZ-M9PWVSDPCS
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする