曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-10DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-10DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604663CDQ2A20-10DZ
4,570
4,298
4,728(税込)
当日出荷
33751462CDQ2A20-10DZ-A73
8,860
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
33751471CDQ2A20-10DZ-A73C
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751487CDQ2A20-10DZ-A73CL
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751496CDQ2A20-10DZ-A73L
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751505CDQ2A20-10DZ-A73LS
7,040
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751514CDQ2A20-10DZ-A93
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751523CDQ2A20-10DZ-A93V
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751532CDQ2A20-10DZ-A93VL
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751541CDQ2A20-10DZ-A93VLS
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751557CDQ2A20-10DZ-A93VZ
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751566CDQ2A20-10DZ-F7BAVLS
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751575CDQ2A20-10DZ-F7BV
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751584CDQ2A20-10DZ-F7BVL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751593CDQ2A20-10DZ-F7BVS
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751602CDQ2A20-10DZ-F7BWVLS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751611CDQ2A20-10DZ-F7NV
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751627CDQ2A20-10DZ-F7NVL
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751636CDQ2A20-10DZ-F7NVZS
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751645CDQ2A20-10DZ-M9BAVLS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751654CDQ2A20-10DZ-M9BV
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751663CDQ2A20-10DZ-M9BVL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751672CDQ2A20-10DZ-M9BVLS
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751681CDQ2A20-10DZ-M9BVS
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751697CDQ2A20-10DZ-M9BWVLS
8,310
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751706CDQ2A20-10DZ-M9NV
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751715CDQ2A20-10DZ-M9NVL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751724CDQ2A20-10DZ-M9NVZS
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751733CDQ2A20-10DZ-M9PVL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする