曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-15DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-15DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604882CDQ2A25-15DMZ
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763624CDQ2A25-15DMZ-A73
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763633CDQ2A25-15DMZ-A73L
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763642CDQ2A25-15DMZ-A73Z
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763651CDQ2A25-15DMZ-A93V
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763667CDQ2A25-15DMZ-A93VL
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763676CDQ2A25-15DMZ-A93VZ
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763685CDQ2A25-15DMZ-F79
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763694CDQ2A25-15DMZ-F79L
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763703CDQ2A25-15DMZ-F79S
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763712CDQ2A25-15DMZ-F7BVL
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763721CDQ2A25-15DMZ-F7BVZ
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763737CDQ2A25-15DMZ-F7BWV
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763746CDQ2A25-15DMZ-F7BWVL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763755CDQ2A25-15DMZ-F7BWVZ
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763764CDQ2A25-15DMZ-F7NV
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763773CDQ2A25-15DMZ-F7PV
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763807CDQ2A25-15DMZ-J79
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763816CDQ2A25-15DMZ-M9B
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763825CDQ2A25-15DMZ-M9BVL
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763834CDQ2A25-15DMZ-M9BVZ
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763843CDQ2A25-15DMZ-M9BW
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763852CDQ2A25-15DMZ-M9BWV
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763861CDQ2A25-15DMZ-M9BWVL
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763877CDQ2A25-15DMZ-M9BWVZ
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763886CDQ2A25-15DMZ-M9N
12,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763895CDQ2A25-15DMZ-M9NL
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763904CDQ2A25-15DMZ-M9NS
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763913CDQ2A25-15DMZ-M9NV
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763922CDQ2A25-15DMZ-M9PV
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33763782CDQ2A25-15DMZ-F9BW
13,650
取扱い終了
返品不可
33763791CDQ2A25-15DMZ-F9BW3
17,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする