曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全52種類を絞り込む
ストローク(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33605031CDQ2A32-100DFCMZ-A93100
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770317CDQ2A32-100DFCZ100
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770326CDQ2A32-100DFCZ-A93100
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770335CDQ2A32-100DFMZ100
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770344CDQ2A32-10DFCMZ-J79CL10
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770353CDQ2A32-10DFCZ-A93VL10
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770362CDQ2A32-10DFCZ-A93VLS10
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770371CDQ2A32-15DFCMZ-A93VL15
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770387CDQ2A32-15DFCZ-A93V15
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770396CDQ2A32-15DFCZ-A93VL15
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770405CDQ2A32-15DFCZ-M9B15
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770414CDQ2A32-15DFCZ-M9BV15
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770423CDQ2A32-15DFMZ15
9,740
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770432CDQ2A32-15DFMZ-J7915
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770441CDQ2A32-15DFMZ-M9B15
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770457CDQ2A32-20DFCMZ20
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770466CDQ2A32-20DFCMZ-A73L20
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770475CDQ2A32-20DFCMZ-A93VL20
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770484CDQ2A32-20DFCZ20
10,510
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770493CDQ2A32-20DFCZ-M9BL20
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770502CDQ2A32-20DFCZ-M9BWVL20
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770511CDQ2A32-20DFMZ-A7320
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770527CDQ2A32-20DFMZ-A93V20
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770536CDQ2A32-25DFCZ-M9B25
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770545CDQ2A32-25DFMZ-A73L25
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770554CDQ2A32-25DFMZ-A93VL25
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770563CDQ2A32-30DFCZ30
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770572CDQ2A32-30DFCZ-M9NL30
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770581CDQ2A32-30DFMZ-F7BAL30
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770597CDQ2A32-30DFMZ-M9BAL30
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770606CDQ2A32-40DFCZ-M9BL40
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770615CDQ2A32-40DFMZ40
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770624CDQ2A32-40DFMZ-M9BAL40
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770633CDQ2A32-40DFMZ-M9BL40
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770642CDQ2A32-50DFMZ50
11,660
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770651CDQ2A32-50DFMZ-A73HL50
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770667CDQ2A32-50DFMZ-A93L50
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770676CDQ2A32-50DFMZ-F79FL50
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770685CDQ2A32-50DFMZ-J79W50
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770694CDQ2A32-50DFMZ-M9BW50
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770703CDQ2A32-5DFCMZ5
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770712CDQ2A32-5DFCZ5
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770721CDQ2A32-5DFCZ-A93VLS5
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770746CDQ2A32-5DFCZ-M9BVLS5
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770755CDQ2A32-75DFCMZ75
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770764CDQ2A32-75DFCZ75
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770773CDQ2A32-75DFCZ-A93V75
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770782CDQ2A32-75DFCZ-M9BL75
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770791CDQ2A32-75DFCZ-M9NL75
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33770807CDQ2A32-75DFMZ-A73L75
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする