薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-35DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-35DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33605433CDQ2A32-35DCZ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800645CDQ2A32-35DCZ-A73
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800654CDQ2A32-35DCZ-A73L
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800663CDQ2A32-35DCZ-A73LS
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800672CDQ2A32-35DCZ-A73S
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800681CDQ2A32-35DCZ-A93
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800697CDQ2A32-35DCZ-A93L
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800706CDQ2A32-35DCZ-A93LS
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800715CDQ2A32-35DCZ-A93V
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800724CDQ2A32-35DCZ-A93VL
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800733CDQ2A32-35DCZ-A93VLS
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800742CDQ2A32-35DCZ-A93VS
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800751CDQ2A32-35DCZ-F79
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800767CDQ2A32-35DCZ-F7BAL
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800794CDQ2A32-35DCZ-J79
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800803CDQ2A32-35DCZ-J79L
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800812CDQ2A32-35DCZ-J79W
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800821CDQ2A32-35DCZ-J79WL
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800837CDQ2A32-35DCZ-M9B
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800846CDQ2A32-35DCZ-M9BAL
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800855CDQ2A32-35DCZ-M9BL
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800864CDQ2A32-35DCZ-M9BL3
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800873CDQ2A32-35DCZ-M9BVL
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800882CDQ2A32-35DCZ-M9BW
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800891CDQ2A32-35DCZ-M9BWL
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800907CDQ2A32-35DCZ-M9BWSDPC
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800916CDQ2A32-35DCZ-M9BWVL
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800925CDQ2A32-35DCZ-M9BWVS
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800934CDQ2A32-35DCZ-M9N
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800943CDQ2A32-35DCZ-M9NS
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800952CDQ2A32-35DCZ-M9NWVL
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33800776CDQ2A32-35DCZ-F9BVL
16,600
取扱い終了
返品不可
33800785CDQ2A32-35DCZ-F9NWVL
18,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする