薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-10DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-10DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33606273CDQ2A50-10DZ
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
33858212CDQ2A50-10DZ-A73
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858221CDQ2A50-10DZ-A73C
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858237CDQ2A50-10DZ-A73L
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858246CDQ2A50-10DZ-A73LS
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858255CDQ2A50-10DZ-A73S
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858264CDQ2A50-10DZ-A90V
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858273CDQ2A50-10DZ-A93
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858282CDQ2A50-10DZ-A93L
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858291CDQ2A50-10DZ-A93V
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858307CDQ2A50-10DZ-A93VL
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858316CDQ2A50-10DZ-A93VLS
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858325CDQ2A50-10DZ-A93VS
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858334CDQ2A50-10DZ-F7BAVLS
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858343CDQ2A50-10DZ-F7BV
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858352CDQ2A50-10DZ-F7BVL
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858361CDQ2A50-10DZ-F7BVS
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858377CDQ2A50-10DZ-F7BWVLS
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858386CDQ2A50-10DZ-F7NVLS
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858413CDQ2A50-10DZ-J79C
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858422CDQ2A50-10DZ-M9BAVLS
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858431CDQ2A50-10DZ-M9BAVZS
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858447CDQ2A50-10DZ-M9BV
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858456CDQ2A50-10DZ-M9BVL
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858465CDQ2A50-10DZ-M9BVLS
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858474CDQ2A50-10DZ-M9BVS
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858483CDQ2A50-10DZ-M9BWVLS
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858492CDQ2A50-10DZ-M9NV
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858501CDQ2A50-10DZ-M9NVL
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858517CDQ2A50-10DZ-M9NVLS
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33858395CDQ2A50-10DZ-F9BVL
17,300
取扱い終了
返品不可
33858404CDQ2A50-10DZ-F9BWVLS
14,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする