曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-15DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-15DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33606325CDQ2A50-15DCMZ
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861764CDQ2A50-15DCMZ-A73
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861773CDQ2A50-15DCMZ-A73HL
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861782CDQ2A50-15DCMZ-A73HLS
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861791CDQ2A50-15DCMZ-A73L
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861807CDQ2A50-15DCMZ-A73LS
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861816CDQ2A50-15DCMZ-A93
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861825CDQ2A50-15DCMZ-A93L
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861834CDQ2A50-15DCMZ-A93V
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861843CDQ2A50-15DCMZ-A93VL
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861852CDQ2A50-15DCMZ-A93VLS
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861861CDQ2A50-15DCMZ-F79
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861877CDQ2A50-15DCMZ-F79L
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861886CDQ2A50-15DCMZ-F7BVSDPC
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861895CDQ2A50-15DCMZ-F7BWVLS
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861922CDQ2A50-15DCMZ-M9B
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861931CDQ2A50-15DCMZ-M9BL
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861947CDQ2A50-15DCMZ-M9BVS
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861956CDQ2A50-15DCMZ-M9BVSDPC
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861965CDQ2A50-15DCMZ-M9BWL
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861974CDQ2A50-15DCMZ-M9BWVL
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861983CDQ2A50-15DCMZ-M9BWVLS
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861992CDQ2A50-15DCMZ-M9N
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862001CDQ2A50-15DCMZ-M9NL
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862017CDQ2A50-15DCMZ-M9NVL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862026CDQ2A50-15DCMZ-M9PWV
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861904CDQ2A50-15DCMZ-F9BW
20,450
取扱い終了
返品不可
33861913CDQ2A50-15DCMZ-F9PWV
20,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする