薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-300DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-300DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607305CDQ2A80-300DCMZ
38,280
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917222CDQ2A80-300DCMZ-A73
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917231CDQ2A80-300DCMZ-A73CLS
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917247CDQ2A80-300DCMZ-A73HZ
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917256CDQ2A80-300DCMZ-A73L
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917265CDQ2A80-300DCMZ-A73LS
40,760
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917274CDQ2A80-300DCMZ-A73Z
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917283CDQ2A80-300DCMZ-A76H
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917292CDQ2A80-300DCMZ-A93L
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917301CDQ2A80-300DCMZ-A93V
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917317CDQ2A80-300DCMZ-A93VL
43,010
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917326CDQ2A80-300DCMZ-A93VLS
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917335CDQ2A80-300DCMZ-A93Z
43,010
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917344CDQ2A80-300DCMZ-A96
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917353CDQ2A80-300DCMZ-F7BAL
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917362CDQ2A80-300DCMZ-F7BAVL
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917371CDQ2A80-300DCMZ-F7BV
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917387CDQ2A80-300DCMZ-F7BWVL
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917396CDQ2A80-300DCMZ-F7BWVSDPC
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917405CDQ2A80-300DCMZ-J79WL
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917414CDQ2A80-300DCMZ-M9B
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917423CDQ2A80-300DCMZ-M9BAL
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917432CDQ2A80-300DCMZ-M9BL
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917441CDQ2A80-300DCMZ-M9BV
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917457CDQ2A80-300DCMZ-M9BWL
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917466CDQ2A80-300DCMZ-M9BWVL
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917475CDQ2A80-300DCMZ-M9BWVSDPC
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33917484CDQ2A80-300DCMZ-P3DWL
47,300
取扱い終了
返品不可
33917493CDQ2A80-300DCMZ-P3DWSC
47,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする