薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-50DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-50DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607341CDQ2A80-50DCMZ
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918394CDQ2A80-50DCMZ-A73
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918403CDQ2A80-50DCMZ-A73HL
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918412CDQ2A80-50DCMZ-A73L
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918421CDQ2A80-50DCMZ-A73S
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918437CDQ2A80-50DCMZ-A73Z
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918446CDQ2A80-50DCMZ-A73ZS
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918455CDQ2A80-50DCMZ-A93
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918464CDQ2A80-50DCMZ-A93L
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918473CDQ2A80-50DCMZ-A93V
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918482CDQ2A80-50DCMZ-A93VL
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918491CDQ2A80-50DCMZ-A93VS
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918507CDQ2A80-50DCMZ-F7BAZS
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918516CDQ2A80-50DCMZ-F7BVL
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918543CDQ2A80-50DCMZ-J79W
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918552CDQ2A80-50DCMZ-J79WL
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918561CDQ2A80-50DCMZ-J79WS
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918577CDQ2A80-50DCMZ-J79WSDPC
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918586CDQ2A80-50DCMZ-J79WZ
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918595CDQ2A80-50DCMZ-M9B
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918604CDQ2A80-50DCMZ-M9BL
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918613CDQ2A80-50DCMZ-M9BV
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918622CDQ2A80-50DCMZ-M9BVL
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918631CDQ2A80-50DCMZ-M9BW
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918647CDQ2A80-50DCMZ-M9BWL
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918656CDQ2A80-50DCMZ-M9BWS
32,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918665CDQ2A80-50DCMZ-M9BWSDPC
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918674CDQ2A80-50DCMZ-M9BWZ
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918683CDQ2A80-50DCMZ-M9BZ
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918692CDQ2A80-50DCMZ-M9N
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918701CDQ2A80-50DCMZ-M9NL
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918717CDQ2A80-50DCMZ-M9NVL
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918525CDQ2A80-50DCMZ-F9BWL
34,650
取扱い終了
返品不可
33918534CDQ2A80-50DCMZ-F9BZ
32,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする