曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-50DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-50DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607357CDQ2A80-50DCZ
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918726CDQ2A80-50DCZ-A73
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918735CDQ2A80-50DCZ-A73HZ
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918744CDQ2A80-50DCZ-A73L
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918753CDQ2A80-50DCZ-A73S
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918762CDQ2A80-50DCZ-A73ZS
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918771CDQ2A80-50DCZ-A79WLS
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918787CDQ2A80-50DCZ-A90
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918796CDQ2A80-50DCZ-A93LS
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918805CDQ2A80-50DCZ-A93V
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918814CDQ2A80-50DCZ-A93VL
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918823CDQ2A80-50DCZ-A93VS
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918832CDQ2A80-50DCZ-F7BWV
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918841CDQ2A80-50DCZ-F7BWVL
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918857CDQ2A80-50DCZ-F7NV
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918884CDQ2A80-50DCZ-J793
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918893CDQ2A80-50DCZ-J79W
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918902CDQ2A80-50DCZ-J79WL
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918911CDQ2A80-50DCZ-M9B
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918927CDQ2A80-50DCZ-M9B3
36,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918936CDQ2A80-50DCZ-M9BL
34,320
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918945CDQ2A80-50DCZ-M9BLS
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918954CDQ2A80-50DCZ-M9BVL
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918963CDQ2A80-50DCZ-M9BVZ
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918972CDQ2A80-50DCZ-M9BW
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918981CDQ2A80-50DCZ-M9BWL
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918997CDQ2A80-50DCZ-M9BWV
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33919006CDQ2A80-50DCZ-M9BWVL
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33919015CDQ2A80-50DCZ-M9NV
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33919024CDQ2A80-50DCZ-M9NVL
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33918866CDQ2A80-50DCZ-F9BW
33,100
取扱い終了
返品不可
33918875CDQ2A80-50DCZ-F9BWL
33,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする