薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100内容量1個
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607454CDQ2B100-10DCMZ10複動片ロッド
29,760
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
33922472CDQ2B100-10DCMZ-A7310複動片ロッド
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922481CDQ2B100-10DCMZ-A73L10複動片ロッド
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922497CDQ2B100-10DCMZ-A73LS10複動片ロッド
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922506CDQ2B100-10DCMZ-A73S10複動片ロッド
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922515CDQ2B100-10DCMZ-A73Z10複動片ロッド
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922524CDQ2B100-10DCMZ-A9310複動片ロッド
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922533CDQ2B100-10DCMZ-A93L10複動片ロッド
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922542CDQ2B100-10DCMZ-A93V10複動片ロッド
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922551CDQ2B100-10DCMZ-A93VL10複動片ロッド
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922567CDQ2B100-10DCMZ-A93VLS10複動片ロッド
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922576CDQ2B100-10DCMZ-F7BV10複動片ロッド
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922585CDQ2B100-10DCMZ-F7BVL10複動片ロッド
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922603CDQ2B100-10DCMZ-J79C10複動片ロッド
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922612CDQ2B100-10DCMZ-M9BV10複動片ロッド
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922621CDQ2B100-10DCMZ-M9BVL10複動片ロッド
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922637CDQ2B100-10DCMZ-M9BVLS10複動片ロッド
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922646CDQ2B100-10DCMZ-M9NV10複動片ロッド
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922655CDQ2B100-15DCMZ15複動片ロッド
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922664CDQ2B100-15DCMZ-A73HL15複動片ロッド
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922673CDQ2B100-15DCMZ-A73L15複動片ロッド
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922682CDQ2B100-15DCMZ-A9315複動片ロッド
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922691CDQ2B100-15DCMZ-A93L15複動片ロッド
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922707CDQ2B100-15DCMZ-A93LS15複動片ロッド
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922716CDQ2B100-15DCMZ-A93S15複動片ロッド
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922725CDQ2B100-15DCMZ-A93VL15複動片ロッド
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922734CDQ2B100-15DCMZ-J7915複動片ロッド
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922743CDQ2B100-15DCMZ-M9B15複動片ロッド
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922752CDQ2B100-15DCMZ-M9BV15複動片ロッド
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922761CDQ2B100-15DCMZ-M9BVL15複動片ロッド
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922777CDQ2B100-15DCMZ-M9BW15複動片ロッド
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922786CDQ2B100-20DCMZ20複動片ロッド
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922795CDQ2B100-20DCMZ-A7320複動片ロッド
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922804CDQ2B100-20DCMZ-A73HZ20複動片ロッド
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922813CDQ2B100-20DCMZ-A73L20複動片ロッド
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922822CDQ2B100-20DCMZ-A73L320複動片ロッド
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922831CDQ2B100-20DCMZ-A73LS20複動片ロッド
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922847CDQ2B100-20DCMZ-A93S20複動片ロッド
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922856CDQ2B100-20DCMZ-A93V20複動片ロッド
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922865CDQ2B100-20DCMZ-A93VL20複動片ロッド
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922874CDQ2B100-20DCMZ-A93VLS20複動片ロッド
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922883CDQ2B100-20DCMZ-F7920複動片ロッド
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922892CDQ2B100-20DCMZ-F7BAL20複動片ロッド
42,130
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922901CDQ2B100-20DCMZ-F7BALS20複動片ロッド
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922917CDQ2B100-20DCMZ-F7NWVL20複動片ロッド
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922926CDQ2B100-20DCMZ-J7920複動片ロッド
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922935CDQ2B100-20DCMZ-J79L20複動片ロッド
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922944CDQ2B100-20DCMZ-M9B20複動片ロッド
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922953CDQ2B100-20DCMZ-M9BA20複動片ロッド
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33922962CDQ2B100-20DCMZ-M9BAL20複動片ロッド
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする