薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100内容量1個
全89種類を絞り込む
ストローク(mm)
89種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607481CDQ2B100-12DZ-F7BVZ12複動片ロッド
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33925263CDQ2B100-12DZ-M9BV12複動片ロッド
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33925272CDQ2B100-12DZ-M9BVZ12複動片ロッド
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33925281CDQ2B100-17DZ17複動片ロッド
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33925297CDQ2B100-18DZ18複動片ロッド
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33925306CDQ2B100-18DZ-M9NW18複動片ロッド
33,330
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33925315CDQ2B100-22DZ-J7922複動片ロッド
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33925324CDQ2B100-22DZ-M9B22複動片ロッド
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33925333CDQ2B100-35DZ35複動片ロッド
29,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
33925342CDQ2B100-35DZ-A7335複動片ロッド
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925351CDQ2B100-35DZ-A73H35複動片ロッド
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925367CDQ2B100-35DZ-A73L35複動片ロッド
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925376CDQ2B100-35DZ-A73Z35複動片ロッド
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925385CDQ2B100-35DZ-A9335複動片ロッド
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925394CDQ2B100-35DZ-A93V35複動片ロッド
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925403CDQ2B100-35DZ-A93VL35複動片ロッド
34,430
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925412CDQ2B100-35DZ-F7BAL35複動片ロッド
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925421CDQ2B100-35DZ-F7BALS35複動片ロッド
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925437CDQ2B100-35DZ-F7BASDPC35複動片ロッド
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925446CDQ2B100-35DZ-F7BV35複動片ロッド
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925455CDQ2B100-35DZ-F7NVL35複動片ロッド
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925473CDQ2B100-35DZ-J79C35複動片ロッド
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925482CDQ2B100-35DZ-J79L35複動片ロッド
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925491CDQ2B100-35DZ-J79S35複動片ロッド
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925507CDQ2B100-35DZ-J79WL35複動片ロッド
38,720
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925516CDQ2B100-35DZ-M9B35複動片ロッド
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925525CDQ2B100-35DZ-M9BAL35複動片ロッド
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925534CDQ2B100-35DZ-M9BALS35複動片ロッド
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925543CDQ2B100-35DZ-M9BL35複動片ロッド
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925552CDQ2B100-35DZ-M9BS35複動片ロッド
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925561CDQ2B100-35DZ-M9BV35複動片ロッド
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925577CDQ2B100-35DZ-M9BWL35複動片ロッド
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925586CDQ2B100-35DZ-M9NVL35複動片ロッド
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925595CDQ2B100-35DZ-M9NW35複動片ロッド
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925604CDQ2B100-45DZ45複動片ロッド
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925613CDQ2B100-45DZ-A7345複動片ロッド
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925622CDQ2B100-45DZ-A93L45複動片ロッド
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925631CDQ2B100-45DZ-A93S45複動片ロッド
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925647CDQ2B100-45DZ-A93V45複動片ロッド
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925656CDQ2B100-45DZ-A93VL45複動片ロッド
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925665CDQ2B100-45DZ-F7945複動片ロッド
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925674CDQ2B100-45DZ-F7BAL45複動片ロッド
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925683CDQ2B100-45DZ-F7BAZS45複動片ロッド
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925692CDQ2B100-45DZ-F7BWVL45複動片ロッド
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925726CDQ2B100-45DZ-M9B45複動片ロッド
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925735CDQ2B100-45DZ-M9BAZS45複動片ロッド
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925744CDQ2B100-45DZ-M9BL45複動片ロッド
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925753CDQ2B100-45DZ-M9N45複動片ロッド
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925762CDQ2B100-45DZ-M9NVSDPC45複動片ロッド
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33925771CDQ2B100-45DZ-M9NW45複動片ロッド
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする