曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-40DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-40DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607691CDQ2B100-40DMZ
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934372CDQ2B100-40DMZ-A73
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934381CDQ2B100-40DMZ-A73HL
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934397CDQ2B100-40DMZ-A73HS
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934406CDQ2B100-40DMZ-A73HZ
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934415CDQ2B100-40DMZ-A73L
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934424CDQ2B100-40DMZ-A73L3
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934433CDQ2B100-40DMZ-A73LS
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934442CDQ2B100-40DMZ-A73S
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934451CDQ2B100-40DMZ-A73Z
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934467CDQ2B100-40DMZ-A79WL
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934476CDQ2B100-40DMZ-A79WS
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934485CDQ2B100-40DMZ-A93L
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934494CDQ2B100-40DMZ-A93S
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934503CDQ2B100-40DMZ-A93V
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934512CDQ2B100-40DMZ-A93VL
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934521CDQ2B100-40DMZ-A93VL3
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934537CDQ2B100-40DMZ-A93VLS
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934546CDQ2B100-40DMZ-A93VS
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934555CDQ2B100-40DMZ-F79
38,720
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934564CDQ2B100-40DMZ-F7BAL
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934573CDQ2B100-40DMZ-F7BALS
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934582CDQ2B100-40DMZ-F7BVL
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934591CDQ2B100-40DMZ-F7BWVL
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934607CDQ2B100-40DMZ-F7BWVLS
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934616CDQ2B100-40DMZ-J79W
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934625CDQ2B100-40DMZ-J79WL
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934634CDQ2B100-40DMZ-J79WSDPC
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934643CDQ2B100-40DMZ-M9B
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934652CDQ2B100-40DMZ-M9BAL
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934661CDQ2B100-40DMZ-M9BALS
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934677CDQ2B100-40DMZ-M9BL
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934686CDQ2B100-40DMZ-M9BVL
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934695CDQ2B100-40DMZ-M9BW
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934704CDQ2B100-40DMZ-M9BWL
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934713CDQ2B100-40DMZ-M9BWVL
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934722CDQ2B100-40DMZ-M9BWVLS
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934731CDQ2B100-40DMZ-M9N
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33934747CDQ2B100-40DMZ-P3DWSC
42,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする