曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-75DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-75DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)75内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607761CDQ2B100-75DCZ複動片ロッド
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33937951CDQ2B100-75DCZ-A73複動片ロッド
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33937967CDQ2B100-75DCZ-A73HL複動片ロッド
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33937976CDQ2B100-75DCZ-A73L複動片ロッド
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33937985CDQ2B100-75DCZ-A73LS複動片ロッド
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33937994CDQ2B100-75DCZ-A73Z複動片ロッド
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938003CDQ2B100-75DCZ-A73ZS複動片ロッド
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938012CDQ2B100-75DCZ-A79WL複動片ロッド
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938021CDQ2B100-75DCZ-A80HL複動片ロッド
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938037CDQ2B100-75DCZ-A90L複動片ロッド
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938046CDQ2B100-75DCZ-A93L複動片ロッド
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938055CDQ2B100-75DCZ-A93S複動片ロッド
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938064CDQ2B100-75DCZ-A93V複動片ロッド
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938082CDQ2B100-75DCZ-A93V4複動片ロッド
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938091CDQ2B100-75DCZ-A93VL複動片ロッド
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938107CDQ2B100-75DCZ-A93VLS複動片ロッド
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938116CDQ2B100-75DCZ-A93VZS複動片ロッド
38,590
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938125CDQ2B100-75DCZ-F7BAL複動片ロッド
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938134CDQ2B100-75DCZ-F7BVL複動片ロッド
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938143CDQ2B100-75DCZ-F7BWVSDPC複動片ロッド
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938177CDQ2B100-75DCZ-J79L複動片ロッド
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938186CDQ2B100-75DCZ-J79S複動片ロッド
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938195CDQ2B100-75DCZ-J79SDPC複動片ロッド
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938204CDQ2B100-75DCZ-J79WL複動片ロッド
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938213CDQ2B100-75DCZ-J79WSDPC複動片ロッド
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938222CDQ2B100-75DCZ-M9B複動片ロッド
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938231CDQ2B100-75DCZ-M9BAL複動片ロッド
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938247CDQ2B100-75DCZ-M9BAZ複動片ロッド
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938256CDQ2B100-75DCZ-M9BL複動片ロッド
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938265CDQ2B100-75DCZ-M9BL3複動片ロッド
45,270
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938274CDQ2B100-75DCZ-M9BS複動片ロッド
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938283CDQ2B100-75DCZ-M9BSDPC複動片ロッド
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938292CDQ2B100-75DCZ-M9BVL複動片ロッド
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938301CDQ2B100-75DCZ-M9BW複動片ロッド
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938317CDQ2B100-75DCZ-M9BWL複動片ロッド
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938326CDQ2B100-75DCZ-M9BWSDPC複動片ロッド
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938335CDQ2B100-75DCZ-M9BWVSDPC複動片ロッド
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938344CDQ2B100-75DCZ-M9BZS複動片ロッド
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33938152CDQ2B100-75DCZ-F9BAL-
42,300
取扱い終了
返品不可
33938161CDQ2B100-75DCZ-F9BW-
40,200
取扱い終了
返品不可
33938353CDQ2B100-75DCZ-P3DWL複動片ロッド
45,100
取扱い終了
返品不可
33938362CDQ2B100-75DCZ-P3DWSCS複動片ロッド
39,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする