薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607804CDQ2B12-12DCZ12
5,450
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
33940435CDQ2B12-12DCZ-A7312
9,740
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
33940444CDQ2B12-12DCZ-A93V12
9,520
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
33940453CDQ2B12-25DCZ25
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940462CDQ2B12-25DCZ-A73HS25
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940471CDQ2B12-25DCZ-A73L25
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940487CDQ2B12-25DCZ-A93S25
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940496CDQ2B12-25DCZ-A93V25
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940505CDQ2B12-25DCZ-A93VL25
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940514CDQ2B12-25DCZ-F7925
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940523CDQ2B12-25DCZ-F7BVL25
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940532CDQ2B12-25DCZ-J79L25
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940541CDQ2B12-25DCZ-M9BL25
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940557CDQ2B12-25DCZ-M9BVL25
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940566CDQ2B12-25DCZ-M9BW25
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940575CDQ2B12-25DCZ-M9BWL25
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940584CDQ2B12-25DCZ-M9BWVL25
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940593CDQ2B12-25DCZ-M9N25
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940602CDQ2B12-30DCZ30
6,550
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940611CDQ2B12-30DCZ-A7330
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940627CDQ2B12-30DCZ-A73H30
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940636CDQ2B12-30DCZ-A73L30
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940645CDQ2B12-30DCZ-A9330
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940654CDQ2B12-30DCZ-A93V30
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940663CDQ2B12-30DCZ-A93VL30
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940672CDQ2B12-30DCZ-F7BVL30
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940706CDQ2B12-30DCZ-J7930
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940715CDQ2B12-30DCZ-J79L30
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940724CDQ2B12-30DCZ-M9B30
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940733CDQ2B12-30DCZ-M9BL30
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940742CDQ2B12-30DCZ-M9BLS30
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940751CDQ2B12-30DCZ-M9BV30
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940767CDQ2B12-30DCZ-M9BVL30
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940776CDQ2B12-30DCZ-M9BW30
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940785CDQ2B12-3DCZ3
4,130
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33940794CDQ2B12-5DCZ5
4,130
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940803CDQ2B12-5DCZ-A73S5
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940812CDQ2B12-5DCZ-A93VS5
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940821CDQ2B12-5DCZ-F7BVL5
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940837CDQ2B12-5DCZ-F7BVLS5
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940846CDQ2B12-5DCZ-F7BVS5
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940855CDQ2B12-5DCZ-F7NV5
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940864CDQ2B12-5DCZ-F7NVS5
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940891CDQ2B12-5DCZ-J79CLS5
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940907CDQ2B12-5DCZ-M9BV5
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940916CDQ2B12-5DCZ-M9BVL5
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940925CDQ2B12-5DCZ-M9BVLS5
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940934CDQ2B12-5DCZ-M9BVS5
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940943CDQ2B12-5DCZ-M9NV5
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940952CDQ2B12-5DCZ-M9NVS5
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする