薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~) - SMC

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607962CDQ2B12-5DZ
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948013CDQ2B12-5DZ-A73CS
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948022CDQ2B12-5DZ-A73LS
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948031CDQ2B12-5DZ-A73S
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948047CDQ2B12-5DZ-A80S
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948056CDQ2B12-5DZ-A90VS
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948065CDQ2B12-5DZ-A93VLS
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948074CDQ2B12-5DZ-A93VS
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948083CDQ2B12-5DZ-F7BV
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948092CDQ2B12-5DZ-F7BVL
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948101CDQ2B12-5DZ-F7BVLS
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948117CDQ2B12-5DZ-F7BVS
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948126CDQ2B12-5DZ-F7BVSDPC
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948135CDQ2B12-5DZ-F7BVZ
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948144CDQ2B12-5DZ-F7BVZS
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948153CDQ2B12-5DZ-F7NV
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948162CDQ2B12-5DZ-F7NVL
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948171CDQ2B12-5DZ-F7NVLS
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948187CDQ2B12-5DZ-F7NVS
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948214CDQ2B12-5DZ-J79C
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948223CDQ2B12-5DZ-J79CL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948232CDQ2B12-5DZ-J79CLS
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948241CDQ2B12-5DZ-J79CS
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948257CDQ2B12-5DZ-M9BV
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948266CDQ2B12-5DZ-M9BVL
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948284CDQ2B12-5DZ-M9BVLS
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948293CDQ2B12-5DZ-M9BVS
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948302CDQ2B12-5DZ-M9BVSDPC
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948311CDQ2B12-5DZ-M9BVZ
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948327CDQ2B12-5DZ-M9BVZS
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948336CDQ2B12-5DZ-M9NV
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948345CDQ2B12-5DZ-M9NVL
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948354CDQ2B12-5DZ-M9NVLS
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948363CDQ2B12-5DZ-M9NVS
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948372CDQ2B12-5DZ-M9PV
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948196CDQ2B12-5DZ-F9BVS
5,900
取扱い終了
返品不可
33948205CDQ2B12-5DZ-F9NVS
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする