曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-15DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-15DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608014CDQ2B16-15DCMZ
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950113CDQ2B16-15DCMZ-A73
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950122CDQ2B16-15DCMZ-A73CL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950131CDQ2B16-15DCMZ-A73L
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950147CDQ2B16-15DCMZ-A73Z
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950156CDQ2B16-15DCMZ-A93S
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950165CDQ2B16-15DCMZ-A93V
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950174CDQ2B16-15DCMZ-A93VL
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950183CDQ2B16-15DCMZ-A93VZ
11,170
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950192CDQ2B16-15DCMZ-F79S
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950201CDQ2B16-15DCMZ-F7BVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950217CDQ2B16-15DCMZ-F7BVMBPCS
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950226CDQ2B16-15DCMZ-F7BWVLS
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950235CDQ2B16-15DCMZ-F7BWVSDPC
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950244CDQ2B16-15DCMZ-F7BWVSDPCS
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950253CDQ2B16-15DCMZ-F7NV
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950262CDQ2B16-15DCMZ-F7NVL
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950271CDQ2B16-15DCMZ-F7NWV
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950305CDQ2B16-15DCMZ-J79
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950314CDQ2B16-15DCMZ-J79CL
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950323CDQ2B16-15DCMZ-J79L
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950332CDQ2B16-15DCMZ-J79LS
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950341CDQ2B16-15DCMZ-M9B
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950357CDQ2B16-15DCMZ-M9BL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950366CDQ2B16-15DCMZ-M9BLS
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950375CDQ2B16-15DCMZ-M9BVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950384CDQ2B16-15DCMZ-M9BVMBPCS
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950393CDQ2B16-15DCMZ-M9BW
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950402CDQ2B16-15DCMZ-M9BWS
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950411CDQ2B16-15DCMZ-M9BWSDPC
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950427CDQ2B16-15DCMZ-M9BWV
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950436CDQ2B16-15DCMZ-M9BWVL
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950445CDQ2B16-15DCMZ-M9BWVLS
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950454CDQ2B16-15DCMZ-M9BWVSDPC
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950463CDQ2B16-15DCMZ-M9BWVSDPCS
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950472CDQ2B16-15DCMZ-M9NS
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950481CDQ2B16-15DCMZ-M9NV
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950497CDQ2B16-15DCMZ-M9NVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950506CDQ2B16-15DCMZ-M9NWV
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33950287CDQ2B16-15DCMZ-F9BW
12,800
取扱い終了
返品不可
33950296CDQ2B16-15DCMZ-F9BWS
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする