薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-20DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-20DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
20
取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.07~1.0
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608057CDQ2B16-20DCMZ
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
33952371CDQ2B16-20DCMZ-A73
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952387CDQ2B16-20DCMZ-A73H
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952396CDQ2B16-20DCMZ-A73HL
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952405CDQ2B16-20DCMZ-A73L
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952414CDQ2B16-20DCMZ-A79W
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952423CDQ2B16-20DCMZ-A93
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952432CDQ2B16-20DCMZ-A93L
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952441CDQ2B16-20DCMZ-A93V
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952457CDQ2B16-20DCMZ-A93VL
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952466CDQ2B16-20DCMZ-F79S
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952475CDQ2B16-20DCMZ-F79W
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952484CDQ2B16-20DCMZ-F79WL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952493CDQ2B16-20DCMZ-F7BAL
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952502CDQ2B16-20DCMZ-F7BAZ
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952511CDQ2B16-20DCMZ-F7BV
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952527CDQ2B16-20DCMZ-F7BVL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952536CDQ2B16-20DCMZ-F7BVS
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952545CDQ2B16-20DCMZ-F7BWV
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952554CDQ2B16-20DCMZ-F7BWVL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952563CDQ2B16-20DCMZ-J79L
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952572CDQ2B16-20DCMZ-J79LS
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952581CDQ2B16-20DCMZ-J79SDPCS
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952597CDQ2B16-20DCMZ-J79W
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952606CDQ2B16-20DCMZ-J79WL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952615CDQ2B16-20DCMZ-J79WLS
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952624CDQ2B16-20DCMZ-M9B
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952633CDQ2B16-20DCMZ-M9BAL
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952642CDQ2B16-20DCMZ-M9BAZ
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952651CDQ2B16-20DCMZ-M9BL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952667CDQ2B16-20DCMZ-M9BLS
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952676CDQ2B16-20DCMZ-M9BSDPCS
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952685CDQ2B16-20DCMZ-M9BV
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952694CDQ2B16-20DCMZ-M9BVL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952703CDQ2B16-20DCMZ-M9BVS
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952712CDQ2B16-20DCMZ-M9BVSDPC
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952721CDQ2B16-20DCMZ-M9BW
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952737CDQ2B16-20DCMZ-M9BWL
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952746CDQ2B16-20DCMZ-M9BWLS
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952755CDQ2B16-20DCMZ-M9BWV
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952764CDQ2B16-20DCMZ-M9BWVL
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952773CDQ2B16-20DCMZ-M9NL
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952782CDQ2B16-20DCMZ-M9NS
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952791CDQ2B16-20DCMZ-M9NVS
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952807CDQ2B16-20DCMZ-M9NW
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33952816CDQ2B16-20DCMZ-M9NWL
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする