薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-25DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-25DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608093CDQ2B16-25DCMZ
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954611CDQ2B16-25DCMZ-A73
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954627CDQ2B16-25DCMZ-A73H
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954636CDQ2B16-25DCMZ-A73L
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954645CDQ2B16-25DCMZ-A73LS
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954654CDQ2B16-25DCMZ-A73S
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954663CDQ2B16-25DCMZ-A73Z
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954672CDQ2B16-25DCMZ-A80
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954681CDQ2B16-25DCMZ-A90V
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954697CDQ2B16-25DCMZ-A93
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954706CDQ2B16-25DCMZ-A93LS
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954715CDQ2B16-25DCMZ-A93V
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954724CDQ2B16-25DCMZ-A93VL
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954733CDQ2B16-25DCMZ-A93VLS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954742CDQ2B16-25DCMZ-A93VS
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954751CDQ2B16-25DCMZ-A93VZ
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954767CDQ2B16-25DCMZ-F7BASBPC
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954776CDQ2B16-25DCMZ-F7BAVL
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954785CDQ2B16-25DCMZ-F7BV
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954794CDQ2B16-25DCMZ-F7BVL
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954803CDQ2B16-25DCMZ-F7BVLS
10,340
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954812CDQ2B16-25DCMZ-J79L
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954821CDQ2B16-25DCMZ-J79LS
10,340
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954837CDQ2B16-25DCMZ-M9BAVL
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954846CDQ2B16-25DCMZ-M9BL
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954855CDQ2B16-25DCMZ-M9BLS
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954864CDQ2B16-25DCMZ-M9BV
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954873CDQ2B16-25DCMZ-M9BVL
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33954882CDQ2B16-25DCMZ-M9BVLS
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする