曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608154CDQ2B16-30DZ
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957533CDQ2B16-30DZ-A72
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957542CDQ2B16-30DZ-A73
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957551CDQ2B16-30DZ-A733
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957567CDQ2B16-30DZ-A73C
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957576CDQ2B16-30DZ-A73CL
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957585CDQ2B16-30DZ-A73CS
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957594CDQ2B16-30DZ-A73H
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957603CDQ2B16-30DZ-A73HL
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957612CDQ2B16-30DZ-A73L
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957621CDQ2B16-30DZ-A73LS
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957637CDQ2B16-30DZ-A73S
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957646CDQ2B16-30DZ-A73Z
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957655CDQ2B16-30DZ-A79W
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957664CDQ2B16-30DZ-A79WS
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957673CDQ2B16-30DZ-A80HS
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957682CDQ2B16-30DZ-A90S
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957691CDQ2B16-30DZ-A93
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957707CDQ2B16-30DZ-A93L
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957716CDQ2B16-30DZ-A93S
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957725CDQ2B16-30DZ-A93V
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957734CDQ2B16-30DZ-A93V3
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957743CDQ2B16-30DZ-A93VL
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957752CDQ2B16-30DZ-A93VLS
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957761CDQ2B16-30DZ-A93VS
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957777CDQ2B16-30DZ-A93VZ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957786CDQ2B16-30DZ-BQ
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957795CDQ2B16-30DZ-F79
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957804CDQ2B16-30DZ-F79WL
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957813CDQ2B16-30DZ-F7BAL
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957822CDQ2B16-30DZ-F7BAVL
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957831CDQ2B16-30DZ-F7BV
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957847CDQ2B16-30DZ-F7BVL
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957856CDQ2B16-30DZ-F7BVLS
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957865CDQ2B16-30DZ-F7BWV
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957874CDQ2B16-30DZ-F7BWVL
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957883CDQ2B16-30DZ-F7NV
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957892CDQ2B16-30DZ-F7NVL
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957901CDQ2B16-30DZ-F7NVLS
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957917CDQ2B16-30DZ-F7NWVL
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957962CDQ2B16-30DZ-J79
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957971CDQ2B16-30DZ-J79C
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957987CDQ2B16-30DZ-J79CZ
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33957996CDQ2B16-30DZ-J79L
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958005CDQ2B16-30DZ-J79LS
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958014CDQ2B16-30DZ-J79W
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958023CDQ2B16-30DZ-J79WL
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958032CDQ2B16-30DZ-J79WLS
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958041CDQ2B16-30DZ-J79WS
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958057CDQ2B16-30DZ-J79WSDPC
18,430
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする