曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-5DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-5DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608163CDQ2B16-5DMZ
3,850
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958346CDQ2B16-5DMZ-A72S
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958355CDQ2B16-5DMZ-A73CS
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958364CDQ2B16-5DMZ-A73LS
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958373CDQ2B16-5DMZ-A73S
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958382CDQ2B16-5DMZ-A93VLS
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958391CDQ2B16-5DMZ-A93VS
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958407CDQ2B16-5DMZ-A93VZS
6,580
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958416CDQ2B16-5DMZ-BQ
4,070
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958425CDQ2B16-5DMZ-F7BV
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958434CDQ2B16-5DMZ-F7BVL
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958443CDQ2B16-5DMZ-F7BVLS
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958452CDQ2B16-5DMZ-F7BVS
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958461CDQ2B16-5DMZ-F7BVZS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958477CDQ2B16-5DMZ-F7NV
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958486CDQ2B16-5DMZ-F7NVL
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958531CDQ2B16-5DMZ-J79C
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958547CDQ2B16-5DMZ-J79CL
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958556CDQ2B16-5DMZ-J79CS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958565CDQ2B16-5DMZ-M9BV
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958574CDQ2B16-5DMZ-M9BVL
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958583CDQ2B16-5DMZ-M9BVLS
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958592CDQ2B16-5DMZ-M9BVS
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958601CDQ2B16-5DMZ-M9BVZS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958617CDQ2B16-5DMZ-M9NV
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958626CDQ2B16-5DMZ-M9NVL
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958635CDQ2B16-5DMZ-M9NVS
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33958495CDQ2B16-5DMZ-F9BV
9,400
取扱い終了
返品不可
33958504CDQ2B16-5DMZ-F9BVL
10,000
取扱い終了
返品不可
33958513CDQ2B16-5DMZ-F9BVLS
6,750
取扱い終了
返品不可
33958522CDQ2B16-5DMZ-F9NVS
6,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする