曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608197CDQ2B20-14DCZ-F7BV14
12,380
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960665CDQ2B20-14DCZ-M9BV14
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960674CDQ2B20-14DCZ-M9BVS14
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960683CDQ2B20-16DCZ16
6,330
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960692CDQ2B20-17DCZ17
6,330
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960701CDQ2B20-18DCZ-A73CZ18
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960717CDQ2B20-18DCZ-J7918
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960726CDQ2B20-18DCZ-M9B18
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960735CDQ2B20-45DCZ45
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960744CDQ2B20-45DCZ-A7345
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960753CDQ2B20-45DCZ-A73L45
12,710
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960762CDQ2B20-45DCZ-A73LS45
10,230
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960771CDQ2B20-45DCZ-A93V45
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960787CDQ2B20-45DCZ-A93VL45
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960796CDQ2B20-45DCZ-A93VLS45
10,120
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960805CDQ2B20-45DCZ-F7BV45
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960814CDQ2B20-45DCZ-F7BWV45
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960823CDQ2B20-45DCZ-J79L45
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960832CDQ2B20-45DCZ-J79LS45
11,330
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960841CDQ2B20-45DCZ-J79WL45
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960857CDQ2B20-45DCZ-M9BL45
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960866CDQ2B20-45DCZ-M9BLS45
10,890
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960875CDQ2B20-45DCZ-M9BV45
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960884CDQ2B20-45DCZ-M9BVL45
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960893CDQ2B20-45DCZ-M9BWL45
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960902CDQ2B20-45DCZ-M9BWV45
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960911CDQ2B20-45DCZ-M9BWVL45
15,240
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33960927CDQ2B20-5DCZ5
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33960936CDQ2B20-5DCZ-A73CS5
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33960945CDQ2B20-5DCZ-A73LS5
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33960954CDQ2B20-5DCZ-A73S5
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33960963CDQ2B20-5DCZ-A80S5
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33960972CDQ2B20-5DCZ-A90VS5
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33960981CDQ2B20-5DCZ-A93VLS5
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33960997CDQ2B20-5DCZ-A93VS5
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961006CDQ2B20-5DCZ-F7BV5
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961015CDQ2B20-5DCZ-F7BVL5
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961024CDQ2B20-5DCZ-F7BVLS5
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961033CDQ2B20-5DCZ-F7BVZS5
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961042CDQ2B20-5DCZ-F7NVL5
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961051CDQ2B20-5DCZ-J79C5
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961067CDQ2B20-5DCZ-J79CL5
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961076CDQ2B20-5DCZ-M9BV5
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961085CDQ2B20-5DCZ-M9BVL5
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961094CDQ2B20-5DCZ-M9BVLS5
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961103CDQ2B20-5DCZ-M9BVS5
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961112CDQ2B20-5DCZ-M9BVZS5
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961121CDQ2B20-5DCZ-M9NVL5
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961137CDQ2B20-5DCZ-M9NVS5
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961146CDQ2B20-7DCZ7
5,450
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする