曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DMZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608224CDQ2B20-10DMZ
4,840
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
33961891CDQ2B20-10DMZ-A72
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961907CDQ2B20-10DMZ-A72L
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961916CDQ2B20-10DMZ-A72S
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961925CDQ2B20-10DMZ-A73
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961934CDQ2B20-10DMZ-A73C
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961943CDQ2B20-10DMZ-A73CL
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961952CDQ2B20-10DMZ-A73L
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961961CDQ2B20-10DMZ-A73LS
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961977CDQ2B20-10DMZ-A73S
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961986CDQ2B20-10DMZ-A73Z
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961995CDQ2B20-10DMZ-A73ZS
7,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962004CDQ2B20-10DMZ-A80L
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962013CDQ2B20-10DMZ-A90
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962022CDQ2B20-10DMZ-A90VL
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962031CDQ2B20-10DMZ-A93
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962047CDQ2B20-10DMZ-A93L
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962056CDQ2B20-10DMZ-A93LS
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962065CDQ2B20-10DMZ-A93S
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962074CDQ2B20-10DMZ-A93V
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962083CDQ2B20-10DMZ-A93VL
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962092CDQ2B20-10DMZ-A93VLS
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962101CDQ2B20-10DMZ-A93VS
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962117CDQ2B20-10DMZ-A93VZ
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962126CDQ2B20-10DMZ-A93VZS
7,570
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962135CDQ2B20-10DMZ-A93Z
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962144CDQ2B20-10DMZ-A96S
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962153CDQ2B20-10DMZ-A96V
9,130
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962162CDQ2B20-10DMZ-BQ
5,060
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962171CDQ2B20-10DMZ-F7BAVLS
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962187CDQ2B20-10DMZ-F7BAVZS
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962196CDQ2B20-10DMZ-F7BV
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962205CDQ2B20-10DMZ-F7BVL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962214CDQ2B20-10DMZ-F7BVLS
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962223CDQ2B20-10DMZ-F7BVZ
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962232CDQ2B20-10DMZ-F7BWVLS
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962241CDQ2B20-10DMZ-F7BWVS
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962257CDQ2B20-10DMZ-F7NV
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962266CDQ2B20-10DMZ-F7NVL
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962275CDQ2B20-10DMZ-F7NVLS
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962284CDQ2B20-10DMZ-F7NWVS
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962293CDQ2B20-10DMZ-J79C
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962302CDQ2B20-10DMZ-J79CL
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962311CDQ2B20-10DMZ-J79CZ
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962327CDQ2B20-10DMZ-M9BAVLS
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962336CDQ2B20-10DMZ-M9BAVZS
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962345CDQ2B20-10DMZ-M9BV
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962354CDQ2B20-10DMZ-M9BVL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962363CDQ2B20-10DMZ-M9BVLS
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33962372CDQ2B20-10DMZ-M9BVS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする