曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608276CDQ2B20-15DZ
5,010
4,498
4,948(税込)
当日出荷
33965084CDQ2B20-15DZ-A72
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965093CDQ2B20-15DZ-A72H
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965102CDQ2B20-15DZ-A72L
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965111CDQ2B20-15DZ-A73
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965127CDQ2B20-15DZ-A73C
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965136CDQ2B20-15DZ-A73CL
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965145CDQ2B20-15DZ-A73H
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965154CDQ2B20-15DZ-A73HL
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965163CDQ2B20-15DZ-A73HLS
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965172CDQ2B20-15DZ-A73HS
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965181CDQ2B20-15DZ-A73HZ
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965197CDQ2B20-15DZ-A73HZS
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965206CDQ2B20-15DZ-A73L
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965215CDQ2B20-15DZ-A73LS
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965224CDQ2B20-15DZ-A73S
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965233CDQ2B20-15DZ-A73Z
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965242CDQ2B20-15DZ-A73ZS
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965251CDQ2B20-15DZ-A79WS
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965267CDQ2B20-15DZ-A80
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965276CDQ2B20-15DZ-A80L
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965285CDQ2B20-15DZ-A90
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965294CDQ2B20-15DZ-A90V
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965303CDQ2B20-15DZ-A90VL
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965312CDQ2B20-15DZ-A93
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965321CDQ2B20-15DZ-A93L
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965337CDQ2B20-15DZ-A93LS
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965346CDQ2B20-15DZ-A93S
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965355CDQ2B20-15DZ-A93V
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965364CDQ2B20-15DZ-A93VL
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965373CDQ2B20-15DZ-A93VLS
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965382CDQ2B20-15DZ-A93VS
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965391CDQ2B20-15DZ-A93VZ
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965407CDQ2B20-15DZ-A93VZS
7,730
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965416CDQ2B20-15DZ-A93Z
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965425CDQ2B20-15DZ-A93ZS
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965434CDQ2B20-15DZ-F79
11,610
10,498
11,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965443CDQ2B20-15DZ-F79L
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965452CDQ2B20-15DZ-F79LS
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965461CDQ2B20-15DZ-F79S
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965477CDQ2B20-15DZ-F79SDPCS
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965486CDQ2B20-15DZ-F7BAVL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965495CDQ2B20-15DZ-F7BAVZ
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965504CDQ2B20-15DZ-F7BV
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965513CDQ2B20-15DZ-F7BVL
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965522CDQ2B20-15DZ-F7BVLS
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965531CDQ2B20-15DZ-F7BVS
8,250
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965547CDQ2B20-15DZ-F7BVZ
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965556CDQ2B20-15DZ-F7BVZS
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33965565CDQ2B20-15DZ-F7BWV
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする