曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608391CDQ2B20-30DZ
5,6705,198
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
残り2点です
33975261CDQ2B20-30DZ-A72
9,9608,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975277CDQ2B20-30DZ-A72H
9,9608,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975286CDQ2B20-30DZ-A72S
7,8106,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975295CDQ2B20-30DZ-A73
9,9608,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975304CDQ2B20-30DZ-A73C
11,2809,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975313CDQ2B20-30DZ-A73CL
11,94010,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975322CDQ2B20-30DZ-A73CS
8,4707,798
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975331CDQ2B20-30DZ-A73H
9,9608,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975347CDQ2B20-30DZ-A73HL
10,6209,698
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975356CDQ2B20-30DZ-A73HLS
8,1407,398
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975365CDQ2B20-30DZ-A73HS
7,8106,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975374CDQ2B20-30DZ-A73L
10,6209,698
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975383CDQ2B20-30DZ-A73LS
8,1407,398
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975392CDQ2B20-30DZ-A73S
7,8106,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975401CDQ2B20-30DZ-A73Z
11,2809,898
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975417CDQ2B20-30DZ-A73ZS
8,4707,798
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975426CDQ2B20-30DZ-A79W
11,2809,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975435CDQ2B20-30DZ-A79WS
8,4707,798
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975444CDQ2B20-30DZ-A80HLS
8,0307,298
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975453CDQ2B20-30DZ-A90L
8,4207,598
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975462CDQ2B20-30DZ-A90LS
7,0406,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975471CDQ2B20-30DZ-A93
9,0808,298
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975487CDQ2B20-30DZ-A93L
9,7408,798
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975496CDQ2B20-30DZ-A93LS
7,7006,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975505CDQ2B20-30DZ-A93S
7,3706,598
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975514CDQ2B20-30DZ-A93V
9,7408,798
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975523CDQ2B20-30DZ-A93VL
10,4009,398
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
33975532CDQ2B20-30DZ-A93VLS
8,0307,298
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975541CDQ2B20-30DZ-A93VS
7,7006,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975557CDQ2B20-30DZ-A93VZ
11,1109,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975566CDQ2B20-30DZ-A93VZS
8,3907,598
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975575CDQ2B20-30DZ-BQ
5,8905,398
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975584CDQ2B20-30DZ-F79
12,27011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975593CDQ2B20-30DZ-F79L
12,93011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975602CDQ2B20-30DZ-F79W
14,03013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975611CDQ2B20-30DZ-F79WL
14,69013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975627CDQ2B20-30DZ-F79WLS
10,1808,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975636CDQ2B20-30DZ-F7BAL
16,34015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975645CDQ2B20-30DZ-F7BALS
11,0009,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975654CDQ2B20-30DZ-F7BASDPC
20,74018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975663CDQ2B20-30DZ-F7BAVL
16,34015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975672CDQ2B20-30DZ-F7BAZ
17,00015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975681CDQ2B20-30DZ-F7BV
12,16011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975697CDQ2B20-30DZ-F7BVL
12,82011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975706CDQ2B20-30DZ-F7BVLS
9,2408,398
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975715CDQ2B20-30DZ-F7BVS
8,9107,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975724CDQ2B20-30DZ-F7BVSDPC
16,56015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975733CDQ2B20-30DZ-F7BVZ
13,48012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33975742CDQ2B20-30DZ-F7BWV
14,03013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする