曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608513CDQ2B20-50DCZ
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33981927CDQ2B20-50DCZ-A73
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33981936CDQ2B20-50DCZ-A73CS
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33981945CDQ2B20-50DCZ-A73L
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33981954CDQ2B20-50DCZ-A73LS
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33981963CDQ2B20-50DCZ-A73S
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33981972CDQ2B20-50DCZ-A73Z
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33981981CDQ2B20-50DCZ-A93L
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33981997CDQ2B20-50DCZ-A93V
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982006CDQ2B20-50DCZ-A93VL
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982015CDQ2B20-50DCZ-A93VLS
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982024CDQ2B20-50DCZ-A93VS
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982033CDQ2B20-50DCZ-A93VZ
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982042CDQ2B20-50DCZ-F79
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982051CDQ2B20-50DCZ-F79S
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982067CDQ2B20-50DCZ-F79W
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982076CDQ2B20-50DCZ-F79WL
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982085CDQ2B20-50DCZ-F7BAL
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982094CDQ2B20-50DCZ-F7BASDPC
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982103CDQ2B20-50DCZ-F7BAVL
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982112CDQ2B20-50DCZ-F7BV
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982121CDQ2B20-50DCZ-F7BVL
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982137CDQ2B20-50DCZ-F7BWVL
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982146CDQ2B20-50DCZ-F7NV
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982155CDQ2B20-50DCZ-F7PL
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982173CDQ2B20-50DCZ-J79
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982182CDQ2B20-50DCZ-J79L
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982191CDQ2B20-50DCZ-J79LS
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982207CDQ2B20-50DCZ-J79WL
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982216CDQ2B20-50DCZ-M9B
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982225CDQ2B20-50DCZ-M9BAL
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982234CDQ2B20-50DCZ-M9BAVL
17,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982243CDQ2B20-50DCZ-M9BL
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982252CDQ2B20-50DCZ-M9BLS
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982261CDQ2B20-50DCZ-M9BS
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982277CDQ2B20-50DCZ-M9BV
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982286CDQ2B20-50DCZ-M9BVL
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982295CDQ2B20-50DCZ-M9BW
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982304CDQ2B20-50DCZ-M9BWL
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982313CDQ2B20-50DCZ-M9BWVL
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982322CDQ2B20-50DCZ-M9N
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982331CDQ2B20-50DCZ-M9NL
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982347CDQ2B20-50DCZ-M9NS
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982356CDQ2B20-50DCZ-M9NV
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982365CDQ2B20-50DCZ-M9NW
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982374CDQ2B20-50DCZ-M9NWL
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982383CDQ2B20-50DCZ-M9PL
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33982164CDQ2B20-50DCZ-F9BWL
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする