曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608531CDQ2B20-50DZ
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983311CDQ2B20-50DZ-A72
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983327CDQ2B20-50DZ-A72H
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983336CDQ2B20-50DZ-A72HS
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983345CDQ2B20-50DZ-A73
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983354CDQ2B20-50DZ-A73C
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983363CDQ2B20-50DZ-A73H
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983372CDQ2B20-50DZ-A73HL
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983381CDQ2B20-50DZ-A73HLS
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983397CDQ2B20-50DZ-A73HZ
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983406CDQ2B20-50DZ-A73L
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983415CDQ2B20-50DZ-A73LS
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983424CDQ2B20-50DZ-A73S
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983433CDQ2B20-50DZ-A73Z
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983442CDQ2B20-50DZ-A76H
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983451CDQ2B20-50DZ-A79W
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983467CDQ2B20-50DZ-A79WL
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983476CDQ2B20-50DZ-A79WS
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983485CDQ2B20-50DZ-A80
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983494CDQ2B20-50DZ-A90V
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983503CDQ2B20-50DZ-A93
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983512CDQ2B20-50DZ-A93L
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983521CDQ2B20-50DZ-A93LS
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983537CDQ2B20-50DZ-A93V
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983546CDQ2B20-50DZ-A93VL
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983555CDQ2B20-50DZ-A93VL3
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983564CDQ2B20-50DZ-A93VLS
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983573CDQ2B20-50DZ-A93VS
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983582CDQ2B20-50DZ-A93VZ
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983591CDQ2B20-50DZ-A93Z
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983607CDQ2B20-50DZ-A96
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983616CDQ2B20-50DZ-BQ
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983625CDQ2B20-50DZ-F79
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983634CDQ2B20-50DZ-F79L
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983643CDQ2B20-50DZ-F79S
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983652CDQ2B20-50DZ-F79Z
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983661CDQ2B20-50DZ-F7BAL
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983677CDQ2B20-50DZ-F7BALS
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983686CDQ2B20-50DZ-F7BAMDPC
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983695CDQ2B20-50DZ-F7BAVL
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983704CDQ2B20-50DZ-F7BV
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983713CDQ2B20-50DZ-F7BVL
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983722CDQ2B20-50DZ-F7BVS
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983731CDQ2B20-50DZ-F7BVSBPC
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983747CDQ2B20-50DZ-F7BWV
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983756CDQ2B20-50DZ-F7BWVL
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983765CDQ2B20-50DZ-F7BWVLS
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983774CDQ2B20-50DZ-F7NV
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983783CDQ2B20-50DZ-F7NVL
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33983792CDQ2B20-50DZ-F7NWVSDPC
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする