曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608617CDQ2B25-10DMZ
6,440
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989067CDQ2B25-10DMZ-A73
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989076CDQ2B25-10DMZ-A73C
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989085CDQ2B25-10DMZ-A73CL
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989094CDQ2B25-10DMZ-A73L
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989103CDQ2B25-10DMZ-A73LS
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989112CDQ2B25-10DMZ-A73S
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989121CDQ2B25-10DMZ-A73Z
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989137CDQ2B25-10DMZ-A80
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989146CDQ2B25-10DMZ-A90V
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989155CDQ2B25-10DMZ-A93
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989164CDQ2B25-10DMZ-A93L
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989173CDQ2B25-10DMZ-A93V
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989182CDQ2B25-10DMZ-A93VL
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989191CDQ2B25-10DMZ-A93VLS
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989207CDQ2B25-10DMZ-A93VS
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989216CDQ2B25-10DMZ-A93VZ
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989225CDQ2B25-10DMZ-BQ
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989234CDQ2B25-10DMZ-F7BAVLS
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989243CDQ2B25-10DMZ-F7BV
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989252CDQ2B25-10DMZ-F7BVL
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989261CDQ2B25-10DMZ-F7BVLS
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989277CDQ2B25-10DMZ-F7BVS
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989286CDQ2B25-10DMZ-F7BVSDPC
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989295CDQ2B25-10DMZ-F7BVZ
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989304CDQ2B25-10DMZ-F7BWVS
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989313CDQ2B25-10DMZ-F7NV
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989322CDQ2B25-10DMZ-F7NVL
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989331CDQ2B25-10DMZ-F7NVS
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989356CDQ2B25-10DMZ-J79C
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989365CDQ2B25-10DMZ-J79CL
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989374CDQ2B25-10DMZ-M9BAVLS
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989383CDQ2B25-10DMZ-M9BV
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989392CDQ2B25-10DMZ-M9BVL
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989401CDQ2B25-10DMZ-M9BVLS
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989417CDQ2B25-10DMZ-M9BVS
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989426CDQ2B25-10DMZ-M9BVSDPC
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989435CDQ2B25-10DMZ-M9BVZ
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989444CDQ2B25-10DMZ-M9BWVLS
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989453CDQ2B25-10DMZ-M9BWVS
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989462CDQ2B25-10DMZ-M9NV
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989471CDQ2B25-10DMZ-M9NVL
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989487CDQ2B25-10DMZ-M9NVS
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33989347CDQ2B25-10DMZ-F9NV
11,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする