曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608741CDQ2B25-25DZ
6,770
6,198
6,818(税込)
当日出荷
33998553CDQ2B25-25DZ-A72
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998562CDQ2B25-25DZ-A72L
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998571CDQ2B25-25DZ-A73
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998587CDQ2B25-25DZ-A73C
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998596CDQ2B25-25DZ-A73CL
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998605CDQ2B25-25DZ-A73CLS
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998614CDQ2B25-25DZ-A73H
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998623CDQ2B25-25DZ-A73HL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998632CDQ2B25-25DZ-A73HS
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998641CDQ2B25-25DZ-A73HZ
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998657CDQ2B25-25DZ-A73L
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998666CDQ2B25-25DZ-A73L3
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998675CDQ2B25-25DZ-A73LS
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998684CDQ2B25-25DZ-A73S
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998693CDQ2B25-25DZ-A73Z
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998702CDQ2B25-25DZ-A79WL
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998711CDQ2B25-25DZ-A79WS
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998727CDQ2B25-25DZ-A80HL
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998736CDQ2B25-25DZ-A80L
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998745CDQ2B25-25DZ-A90L
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998754CDQ2B25-25DZ-A90VL
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998763CDQ2B25-25DZ-A93
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998772CDQ2B25-25DZ-A93L
10,840
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33998781CDQ2B25-25DZ-A93LS
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998797CDQ2B25-25DZ-A93S
8,470
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998806CDQ2B25-25DZ-A93V
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998815CDQ2B25-25DZ-A93VL
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998824CDQ2B25-25DZ-A93VL3
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998833CDQ2B25-25DZ-A93VLS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998842CDQ2B25-25DZ-A93VS
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998851CDQ2B25-25DZ-A93VZ
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998867CDQ2B25-25DZ-A93Z
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998876CDQ2B25-25DZ-F79
13,370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998885CDQ2B25-25DZ-F79L
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998894CDQ2B25-25DZ-F79WL
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998903CDQ2B25-25DZ-F7BAL
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998912CDQ2B25-25DZ-F7BALS
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998921CDQ2B25-25DZ-F7BASDPC
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998937CDQ2B25-25DZ-F7BAVL
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998946CDQ2B25-25DZ-F7BAVZ
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998955CDQ2B25-25DZ-F7BAZ
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998964CDQ2B25-25DZ-F7BV
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998973CDQ2B25-25DZ-F7BVL
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998982CDQ2B25-25DZ-F7BVLS
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33998991CDQ2B25-25DZ-F7BVSDPC
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33999007CDQ2B25-25DZ-F7BVZ
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33999016CDQ2B25-25DZ-F7BWV
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33999025CDQ2B25-25DZ-F7BWVL
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33999034CDQ2B25-25DZ-F7BWVLS
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする