曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608784CDQ2B25-30DZ
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001554CDQ2B25-30DZ-A72
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001563CDQ2B25-30DZ-A73
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001572CDQ2B25-30DZ-A73C
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001581CDQ2B25-30DZ-A73CL
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001597CDQ2B25-30DZ-A73CLS
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001606CDQ2B25-30DZ-A73CZS
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001615CDQ2B25-30DZ-A73H
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001624CDQ2B25-30DZ-A73HL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001633CDQ2B25-30DZ-A73HLS
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001642CDQ2B25-30DZ-A73HZ
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001651CDQ2B25-30DZ-A73L
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001667CDQ2B25-30DZ-A73LS
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001676CDQ2B25-30DZ-A73S
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001685CDQ2B25-30DZ-A73Z
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001694CDQ2B25-30DZ-A73ZS
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001703CDQ2B25-30DZ-A79W
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001712CDQ2B25-30DZ-A79WL
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001721CDQ2B25-30DZ-A79WS
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001737CDQ2B25-30DZ-A93
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001746CDQ2B25-30DZ-A93L
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001755CDQ2B25-30DZ-A93LS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001764CDQ2B25-30DZ-A93V
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001773CDQ2B25-30DZ-A93VL
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001782CDQ2B25-30DZ-A93VLS
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001791CDQ2B25-30DZ-A93VS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001807CDQ2B25-30DZ-A93VZ
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001816CDQ2B25-30DZ-A93VZS
9,770
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001825CDQ2B25-30DZ-A93Z
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001834CDQ2B25-30DZ-BQ
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001843CDQ2B25-30DZ-F79
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001852CDQ2B25-30DZ-F79L
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001861CDQ2B25-30DZ-F79LS
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001877CDQ2B25-30DZ-F79W
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001886CDQ2B25-30DZ-F79WL
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001895CDQ2B25-30DZ-F7BAL
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001904CDQ2B25-30DZ-F7BALS
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001913CDQ2B25-30DZ-F7BASDPC
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001922CDQ2B25-30DZ-F7BAVL
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001931CDQ2B25-30DZ-F7BAVLS
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001947CDQ2B25-30DZ-F7BAVZ
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001956CDQ2B25-30DZ-F7BV
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001965CDQ2B25-30DZ-F7BVL
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001974CDQ2B25-30DZ-F7BVLS
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001983CDQ2B25-30DZ-F7BVSDPC
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34001992CDQ2B25-30DZ-F7BVZ
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002001CDQ2B25-30DZ-F7BWV
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002017CDQ2B25-30DZ-F7BWVL
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002026CDQ2B25-30DZ-F7BWVLS
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002035CDQ2B25-30DZ-F7BWVSDPC
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする