曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-45DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-45DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608872CDQ2B25-45DMZ
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006682CDQ2B25-45DMZ-A73
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006691CDQ2B25-45DMZ-A73HL
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006707CDQ2B25-45DMZ-A73L
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006716CDQ2B25-45DMZ-A73LS
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006725CDQ2B25-45DMZ-A73S
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006734CDQ2B25-45DMZ-A73ZS
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006743CDQ2B25-45DMZ-A93L
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006752CDQ2B25-45DMZ-A93V
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006761CDQ2B25-45DMZ-A93VL
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006777CDQ2B25-45DMZ-A93VLS
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006786CDQ2B25-45DMZ-A93VS
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006795CDQ2B25-45DMZ-A93VZS
11,140
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006804CDQ2B25-45DMZ-F7BAL
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006813CDQ2B25-45DMZ-F7BAVLS
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006822CDQ2B25-45DMZ-F7BVL
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006831CDQ2B25-45DMZ-F7BWV
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006847CDQ2B25-45DMZ-F7BWVZ
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006856CDQ2B25-45DMZ-F7NVL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006917CDQ2B25-45DMZ-J79L
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006926CDQ2B25-45DMZ-M9BAL
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006935CDQ2B25-45DMZ-M9BAVLS
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006944CDQ2B25-45DMZ-M9BL
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006953CDQ2B25-45DMZ-M9BV
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006962CDQ2B25-45DMZ-M9BVL
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006971CDQ2B25-45DMZ-M9BW
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006987CDQ2B25-45DMZ-M9BWL
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006996CDQ2B25-45DMZ-M9BWV
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34007005CDQ2B25-45DMZ-M9BWVZ
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34007014CDQ2B25-45DMZ-M9NVL
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34007023CDQ2B25-45DMZ-M9NW
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34007032CDQ2B25-45DMZ-M9NWL
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34006865CDQ2B25-45DMZ-F9BV
13,550
取扱い終了
返品不可
34006874CDQ2B25-45DMZ-F9BW
15,250
取扱い終了
返品不可
34006883CDQ2B25-45DMZ-F9BWL
15,850
取扱い終了
返品不可
34006892CDQ2B25-45DMZ-F9NW
15,250
取扱い終了
返品不可
34006901CDQ2B25-45DMZ-F9NWL
15,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする