曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33609186CDQ2B32-25DCZ
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034314CDQ2B32-25DCZ-A72
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034323CDQ2B32-25DCZ-A72H
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034332CDQ2B32-25DCZ-A72HL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034341CDQ2B32-25DCZ-A73
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034357CDQ2B32-25DCZ-A73CL
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034366CDQ2B32-25DCZ-A73H
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034375CDQ2B32-25DCZ-A73HL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034384CDQ2B32-25DCZ-A73HZ
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034393CDQ2B32-25DCZ-A73L
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034402CDQ2B32-25DCZ-A73LS
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034411CDQ2B32-25DCZ-A73S
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034427CDQ2B32-25DCZ-A73Z
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034436CDQ2B32-25DCZ-A80S
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034445CDQ2B32-25DCZ-A90L
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034454CDQ2B32-25DCZ-A90VS
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034463CDQ2B32-25DCZ-A93
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034472CDQ2B32-25DCZ-A93L
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034481CDQ2B32-25DCZ-A93LS
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034497CDQ2B32-25DCZ-A93S
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034506CDQ2B32-25DCZ-A93V
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034515CDQ2B32-25DCZ-A93VL
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034524CDQ2B32-25DCZ-A93VLS
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034533CDQ2B32-25DCZ-A93VS
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034542CDQ2B32-25DCZ-A93VZ
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034551CDQ2B32-25DCZ-A93Z
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034567CDQ2B32-25DCZ-BQ
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034576CDQ2B32-25DCZ-F79
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034585CDQ2B32-25DCZ-F79L
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034594CDQ2B32-25DCZ-F79S
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034603CDQ2B32-25DCZ-F7BAL
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034612CDQ2B32-25DCZ-F7BASDPC
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034621CDQ2B32-25DCZ-F7BAVL
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034637CDQ2B32-25DCZ-F7BAVLS
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034646CDQ2B32-25DCZ-F7BAZ
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034655CDQ2B32-25DCZ-F7BV
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034664CDQ2B32-25DCZ-F7BVL
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034673CDQ2B32-25DCZ-F7BVSDPC
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034682CDQ2B32-25DCZ-F7BWV
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034691CDQ2B32-25DCZ-F7BWVL
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034707CDQ2B32-25DCZ-F7BWVLS
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034716CDQ2B32-25DCZ-F7BWVSDPC
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034725CDQ2B32-25DCZ-F7BWVZ
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034734CDQ2B32-25DCZ-F7NVS
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034743CDQ2B32-25DCZ-F7PSDPC
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034752CDQ2B32-25DCZ-F7PWZ
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034865CDQ2B32-25DCZ-J79
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034874CDQ2B32-25DCZ-J79C
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034883CDQ2B32-25DCZ-J79CLS
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34034892CDQ2B32-25DCZ-J79L
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする