曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32F-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32F-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33609484CDQ2B32F-100DCZ100ラバークッション
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064624CDQ2B32F-100DMZ100ロッド先端おねじ
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064633CDQ2B32F-100DMZ-A73100ロッド先端おねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064642CDQ2B32F-15DCMZ-A93L15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064651CDQ2B32F-15DCZ15ラバークッション
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064667CDQ2B32F-15DCZ-A7315ラバークッション
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064676CDQ2B32F-15DCZ-A9315ラバークッション
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064685CDQ2B32F-15DCZ-A93L15ラバークッション
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064694CDQ2B32F-15DCZ-A93V15ラバークッション
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064703CDQ2B32F-15DCZ-A93VL15ラバークッション
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064712CDQ2B32F-15DCZ-J79L15ラバークッション
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064721CDQ2B32F-15DCZ-M9BL15ラバークッション
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064737CDQ2B32F-20DCZ-A7320ラバークッション
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064746CDQ2B32F-20DCZ-A73H20ラバークッション
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064755CDQ2B32F-20DCZ-A73HL20ラバークッション
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064764CDQ2B32F-20DCZ-A9320ラバークッション
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064773CDQ2B32F-20DCZ-A93L20ラバークッション
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064782CDQ2B32F-20DCZ-A93V20ラバークッション
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064791CDQ2B32F-20DCZ-A93VS20ラバークッション
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064807CDQ2B32F-20DMZ-A7320ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064816CDQ2B32F-20DMZ-A93V20ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064825CDQ2B32F-20DMZ-F7BVS20ロッド先端おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064834CDQ2B32F-20DMZ-F7BWVL20ロッド先端おねじ
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064843CDQ2B32F-20DMZ-J79CL20ロッド先端おねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064852CDQ2B32F-20DMZ-M9BVS20ロッド先端おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064861CDQ2B32F-20DMZ-M9BWVL20ロッド先端おねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064877CDQ2B32F-20DMZ-M9NVS20ロッド先端おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064886CDQ2B32F-25DCZ25ラバークッション
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064895CDQ2B32F-25DMZ25ロッド先端おねじ
10,780
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064904CDQ2B32F-25DMZ-A7325ロッド先端おねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064913CDQ2B32F-25DMZ-A93V25ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064922CDQ2B32F-30DCZ-A73L30ラバークッション
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064931CDQ2B32F-30DCZ-A93VL30ラバークッション
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064947CDQ2B32F-30DCZ-F79L30ラバークッション
18,810
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064956CDQ2B32F-30DCZ-M9NL30ラバークッション
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064965CDQ2B32F-30DMZ-A73HL30ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064974CDQ2B32F-30DMZ-A93L30ロッド先端おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064983CDQ2B32F-31DMZ-A7331ロッド先端おねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34064992CDQ2B32F-31DMZ-A93V31ロッド先端おねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34065001CDQ2B32F-35DMZ-A7335ロッド先端おねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34065017CDQ2B32F-35DMZ-A93V35ロッド先端おねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34065026CDQ2B32F-38DMZ-A7338ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34065035CDQ2B32F-38DMZ-A93V38ロッド先端おねじ
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34065044CDQ2B32F-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34065053CDQ2B32F-40DCMZ-A73L40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34065062CDQ2B32F-40DCMZ-A93VL40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34065071CDQ2B32F-40DMZ-A7340ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34065087CDQ2B32F-40DMZ-A93V40ロッド先端おねじ
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34065096CDQ2B32F-50DCMZ-A93V50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34065105CDQ2B32F-50DMZ-A7350ロッド先端おねじ
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする