曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全79種類を絞り込む
ストローク(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33609563CDQ2B40-55DCZ55
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
34070181CDQ2B40-55DCZ-A73L55
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070197CDQ2B40-55DCZ-A93VL55
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070206CDQ2B40-5DCZ5
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070215CDQ2B40-5DCZ-A72S5
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070224CDQ2B40-5DCZ-A73LS5
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070233CDQ2B40-5DCZ-A73S5
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070242CDQ2B40-5DCZ-A93VLS5
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070251CDQ2B40-5DCZ-A93VS5
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070267CDQ2B40-5DCZ-F7BV5
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070276CDQ2B40-5DCZ-F7BVL5
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070285CDQ2B40-5DCZ-F7NVL5
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070294CDQ2B40-5DCZ-M9BV5
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070303CDQ2B40-5DCZ-M9BVL5
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070312CDQ2B40-5DCZ-M9BVLS5
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070321CDQ2B40-5DCZ-M9BVS5
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070337CDQ2B40-5DCZ-M9NV5
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070346CDQ2B40-5DCZ-M9NVL5
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070355CDQ2B40-60DCZ60
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070364CDQ2B40-60DCZ-A7360
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070373CDQ2B40-60DCZ-A73L60
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070382CDQ2B40-60DCZ-A76HLS60
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070391CDQ2B40-60DCZ-A93L60
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070407CDQ2B40-60DCZ-A93V60
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070416CDQ2B40-60DCZ-A93VL60
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070425CDQ2B40-60DCZ-A96LS60
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070434CDQ2B40-60DCZ-F7BAL60
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070443CDQ2B40-60DCZ-F7BV60
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070486CDQ2B40-60DCZ-J79L60
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070495CDQ2B40-60DCZ-M9BAL60
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070504CDQ2B40-60DCZ-M9BL60
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070513CDQ2B40-60DCZ-M9BV60
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070522CDQ2B40-60DCZ-M9BVL60
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070531CDQ2B40-60DCZ-M9BW60
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070547CDQ2B40-60DCZ-M9BWL60
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070556CDQ2B40-60DCZ-M9BWVL360
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070565CDQ2B40-60DCZ-M9N60
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070574CDQ2B40-60DCZ-M9NS60
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070583CDQ2B40-65DCZ65
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070592CDQ2B40-65DCZ-A73L65
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070601CDQ2B40-65DCZ-A93L65
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070617CDQ2B40-65DCZ-F7BAL65
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070626CDQ2B40-65DCZ-F7BAVL65
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070635CDQ2B40-65DCZ-F7BWVSDPC65
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070653CDQ2B40-65DCZ-J79W65
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070662CDQ2B40-65DCZ-M9BAL65
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070671CDQ2B40-65DCZ-M9BAVL65
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070687CDQ2B40-65DCZ-M9BVL65
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070696CDQ2B40-65DCZ-M9BW65
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34070705CDQ2B40-65DCZ-M9BWVSDPC65
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする