薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-20DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-20DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33609737CDQ2B40-20DCZ
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083585CDQ2B40-20DCZ-A73
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083594CDQ2B40-20DCZ-A73H
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083603CDQ2B40-20DCZ-A73HL
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083612CDQ2B40-20DCZ-A73HS
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083621CDQ2B40-20DCZ-A73HZS
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083637CDQ2B40-20DCZ-A73L
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083646CDQ2B40-20DCZ-A73LS
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083655CDQ2B40-20DCZ-A73S
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083664CDQ2B40-20DCZ-A73Z
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083673CDQ2B40-20DCZ-A79WL
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083682CDQ2B40-20DCZ-A90L
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083691CDQ2B40-20DCZ-A93
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083707CDQ2B40-20DCZ-A93L
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083716CDQ2B40-20DCZ-A93S
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083725CDQ2B40-20DCZ-A93V
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083734CDQ2B40-20DCZ-A93VL
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083743CDQ2B40-20DCZ-A93VLS
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083752CDQ2B40-20DCZ-A93VS
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083761CDQ2B40-20DCZ-BQ
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083777CDQ2B40-20DCZ-F79
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083786CDQ2B40-20DCZ-F79L
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083795CDQ2B40-20DCZ-F79WL
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083804CDQ2B40-20DCZ-F7BAL
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083813CDQ2B40-20DCZ-F7BALS
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083822CDQ2B40-20DCZ-F7BASDPC
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083831CDQ2B40-20DCZ-F7BAVL
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083847CDQ2B40-20DCZ-F7BAVZS
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083856CDQ2B40-20DCZ-F7BAZ
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083865CDQ2B40-20DCZ-F7BV
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083874CDQ2B40-20DCZ-F7BVL
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083883CDQ2B40-20DCZ-F7BVLS
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083892CDQ2B40-20DCZ-F7BWV
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083901CDQ2B40-20DCZ-F7BWVL
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083917CDQ2B40-20DCZ-F7BWVSDPC
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083926CDQ2B40-20DCZ-F7NV
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34083935CDQ2B40-20DCZ-F7NVL
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084014CDQ2B40-20DCZ-J79
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084023CDQ2B40-20DCZ-J79C
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084032CDQ2B40-20DCZ-J79L
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084041CDQ2B40-20DCZ-J79LS
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084057CDQ2B40-20DCZ-J79W
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084066CDQ2B40-20DCZ-J79WL
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084075CDQ2B40-20DCZ-J79WSDPC
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084084CDQ2B40-20DCZ-J79WZS
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084093CDQ2B40-20DCZ-M9B
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084102CDQ2B40-20DCZ-M9BAL
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084111CDQ2B40-20DCZ-M9BAVL
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084127CDQ2B40-20DCZ-M9BAZ
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34084136CDQ2B40-20DCZ-M9BL
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする