曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33609834CDQ2B40-30DZ
11,610
9,998
10,998(税込)
当日出荷
34093823CDQ2B40-30DZ-A72
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093832CDQ2B40-30DZ-A72HL
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093841CDQ2B40-30DZ-A72LS
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093857CDQ2B40-30DZ-A72S
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093866CDQ2B40-30DZ-A73
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093875CDQ2B40-30DZ-A733
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093884CDQ2B40-30DZ-A73C
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093893CDQ2B40-30DZ-A73CL
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093902CDQ2B40-30DZ-A73CLS
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093911CDQ2B40-30DZ-A73CZ
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093927CDQ2B40-30DZ-A73H
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093936CDQ2B40-30DZ-A73HL
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093945CDQ2B40-30DZ-A73HLS
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093954CDQ2B40-30DZ-A73HS
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093963CDQ2B40-30DZ-A73HZ
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093972CDQ2B40-30DZ-A73HZS
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093981CDQ2B40-30DZ-A73L
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34093997CDQ2B40-30DZ-A73LS
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094006CDQ2B40-30DZ-A73S
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094015CDQ2B40-30DZ-A73Z
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094024CDQ2B40-30DZ-A73ZS
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094033CDQ2B40-30DZ-A79W
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094042CDQ2B40-30DZ-A79WL
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094051CDQ2B40-30DZ-A79WLS
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094067CDQ2B40-30DZ-A80HL
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094076CDQ2B40-30DZ-A80HLS
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094085CDQ2B40-30DZ-A80L
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094094CDQ2B40-30DZ-A80LS
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094103CDQ2B40-30DZ-A90L
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094112CDQ2B40-30DZ-A90LS
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094121CDQ2B40-30DZ-A90S
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094137CDQ2B40-30DZ-A90VL
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094146CDQ2B40-30DZ-A90VLS
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094155CDQ2B40-30DZ-A93
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094164CDQ2B40-30DZ-A933
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094173CDQ2B40-30DZ-A93L
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094182CDQ2B40-30DZ-A93LS
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094191CDQ2B40-30DZ-A93S
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094207CDQ2B40-30DZ-A93V
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094216CDQ2B40-30DZ-A93V3
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094225CDQ2B40-30DZ-A93VL
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094234CDQ2B40-30DZ-A93VLS
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094243CDQ2B40-30DZ-A93VS
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094252CDQ2B40-30DZ-BQ
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094261CDQ2B40-30DZ-F79
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094277CDQ2B40-30DZ-F79L
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094286CDQ2B40-30DZ-F79S
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094295CDQ2B40-30DZ-F79W
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34094304CDQ2B40-30DZ-F79WL
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする