曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40F-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40F-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
全55種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
55種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610071CDQ2B40F-100DMZ-A93L100ロッド先端おねじ
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113335CDQ2B40F-100DMZ-J79W100ロッド先端おねじ
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113344CDQ2B40F-100DMZ-M9BVL100ロッド先端おねじ
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113353CDQ2B40F-10DCZ-F7NVL10ラバークッション
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113362CDQ2B40F-10DCZ-J79C10ラバークッション
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113371CDQ2B40F-10DCZ-J79CL10ラバークッション
¥21,400
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113387CDQ2B40F-10DCZ-M9NVL10ラバークッション
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113396CDQ2B40F-10DMZ10ロッド先端おねじ
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113405CDQ2B40F-15DCZ-A73L15ラバークッション
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113414CDQ2B40F-15DCZ-A93V15ラバークッション
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113423CDQ2B40F-15DCZ-A93VL15ラバークッション
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113432CDQ2B40F-15DCZ-F7BVL15ラバークッション
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113441CDQ2B40F-15DCZ-M9BVL15ラバークッション
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113457CDQ2B40F-20DCZ20ラバークッション
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113466CDQ2B40F-20DCZ-A7320ラバークッション
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113475CDQ2B40F-20DCZ-A73HL20ラバークッション
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113484CDQ2B40F-20DCZ-A73L20ラバークッション
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113493CDQ2B40F-20DCZ-A93L20ラバークッション
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113502CDQ2B40F-20DCZ-A93V20ラバークッション
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113511CDQ2B40F-20DCZ-A93VL20ラバークッション
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113527CDQ2B40F-20DMZ-A73C20ロッド先端おねじ
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113536CDQ2B40F-20DMZ-F7BVL20ロッド先端おねじ
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113545CDQ2B40F-20DMZ-M9BVL20ロッド先端おねじ
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113554CDQ2B40F-25DCZ-A73L25ラバークッション
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113563CDQ2B40F-25DCZ-A93VL25ラバークッション
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113572CDQ2B40F-25DMZ25ロッド先端おねじ
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113581CDQ2B40F-25DMZ-A73HL25ロッド先端おねじ
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113597CDQ2B40F-30DCZ30ラバークッション
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113606CDQ2B40F-30DCZ-F7BAVL30ラバークッション
¥24,370
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113615CDQ2B40F-30DCZ-J79W30ラバークッション
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113624CDQ2B40F-30DCZ-J79WL30ラバークッション
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113633CDQ2B40F-30DCZ-M9BAVL30ラバークッション
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113642CDQ2B40F-30DCZ-M9BW30ラバークッション
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113651CDQ2B40F-30DCZ-M9BWL30ラバークッション
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113667CDQ2B40F-35DCMZ-F7NV35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113676CDQ2B40F-35DCMZ-M9NV35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113685CDQ2B40F-35DCZ-A7335ラバークッション
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113694CDQ2B40F-35DCZ-A93V35ラバークッション
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113703CDQ2B40F-35DMZ-A7335ロッド先端おねじ
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113712CDQ2B40F-35DMZ-A93V35ロッド先端おねじ
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113721CDQ2B40F-35DMZ-J7935ロッド先端おねじ
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113737CDQ2B40F-35DMZ-M9B35ロッド先端おねじ
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113746CDQ2B40F-40DCMZ-A73L40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113755CDQ2B40F-40DCMZ-A93VL40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113764CDQ2B40F-40DCZ40ラバークッション
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113773CDQ2B40F-40DCZ-A7340ラバークッション
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113782CDQ2B40F-40DCZ-A93V40ラバークッション
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113791CDQ2B40F-50DCMZ-F7NV50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113807CDQ2B40F-50DCMZ-M9NV50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34113816CDQ2B40F-50DCZ-A7350ラバークッション
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする