曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全94種類を絞り込む
ストローク(mm)
94種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610132CDQ2B50-45DCZ45
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117492CDQ2B50-45DCZ-A7345
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117501CDQ2B50-45DCZ-A73HL45
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117517CDQ2B50-45DCZ-A73HZ45
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117526CDQ2B50-45DCZ-A73L45
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117535CDQ2B50-45DCZ-A73ZS45
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117544CDQ2B50-45DCZ-A9345
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117553CDQ2B50-45DCZ-A93L45
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117562CDQ2B50-45DCZ-A93V45
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117571CDQ2B50-45DCZ-A93VL45
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117587CDQ2B50-45DCZ-F7BAL45
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117596CDQ2B50-45DCZ-F7BAMDPCS45
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117605CDQ2B50-45DCZ-F7BVL45
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117614CDQ2B50-45DCZ-F7BWV45
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117623CDQ2B50-45DCZ-F7BWVL45
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117632CDQ2B50-45DCZ-F7BWVZS45
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117641CDQ2B50-45DCZ-F7PWMDPC45
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117657CDQ2B50-45DCZ-J79C45
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117666CDQ2B50-45DCZ-J79L45
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117675CDQ2B50-45DCZ-J79WSDPC45
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117684CDQ2B50-45DCZ-M9BL45
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117693CDQ2B50-45DCZ-M9BVL45
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117702CDQ2B50-45DCZ-M9BWSDPC45
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117711CDQ2B50-45DCZ-M9BWVL45
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117727CDQ2B50-45DCZ-M9BWVZS45
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117736CDQ2B50-45DCZ-M9PWMDPC45
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117745CDQ2B50-55DCZ-A7355
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117754CDQ2B50-55DCZ-A73L55
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117763CDQ2B50-55DCZ-A93V55
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117772CDQ2B50-55DCZ-A93VL55
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117781CDQ2B50-5DCZ5
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117797CDQ2B50-5DCZ-A73LS5
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117806CDQ2B50-5DCZ-A73S5
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117815CDQ2B50-5DCZ-A93VLS5
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117824CDQ2B50-5DCZ-A93VS5
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117833CDQ2B50-5DCZ-A93VZS5
15,870
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117842CDQ2B50-5DCZ-J79C5
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117851CDQ2B50-5DCZ-M9BV5
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117867CDQ2B50-5DCZ-M9BVL5
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34117876CDQ2B50-60DCZ60
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117885CDQ2B50-60DCZ-A7360
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117894CDQ2B50-60DCZ-A73C60
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117903CDQ2B50-60DCZ-A73H60
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117912CDQ2B50-60DCZ-A73L60
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117921CDQ2B50-60DCZ-A73L360
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117937CDQ2B50-60DCZ-A9360
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117946CDQ2B50-60DCZ-A93V60
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117955CDQ2B50-60DCZ-A93VL60
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117964CDQ2B50-60DCZ-A93VL360
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34117973CDQ2B50-60DCZ-F7BAL60
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする