曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全121種類を絞り込む
ストローク(mm)
121種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610157CDQ2B50-11DMZ11
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119172CDQ2B50-11DMZ-A73LS11
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119181CDQ2B50-11DMZ-A93VLS11
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119197CDQ2B50-13DMZ-A7313
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119206CDQ2B50-13DMZ-A93V13
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119215CDQ2B50-22DMZ22
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119224CDQ2B50-22DMZ-M9BL22
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119233CDQ2B50-26DMZ-A7326
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119242CDQ2B50-28DMZ28
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119251CDQ2B50-32DMZ32
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119267CDQ2B50-37DMZ-A93VL437
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119276CDQ2B50-42DMZ-A73L42
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119285CDQ2B50-42DMZ-A93VL42
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119294CDQ2B50-47DMZ47
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119303CDQ2B50-55DMZ55
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119312CDQ2B50-55DMZ-A73L55
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119321CDQ2B50-55DMZ-A73LS55
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119337CDQ2B50-55DMZ-A90VLS55
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119346CDQ2B50-55DMZ-A93L55
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119355CDQ2B50-55DMZ-A93VL55
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119364CDQ2B50-55DMZ-A93VLS55
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119373CDQ2B50-55DMZ-M9BL55
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119382CDQ2B50-56DMZ-M9BL56
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34119391CDQ2B50-5DMZ5
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119407CDQ2B50-5DMZ-A73LS5
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119416CDQ2B50-5DMZ-A73S5
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119425CDQ2B50-5DMZ-A93VLS5
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119434CDQ2B50-5DMZ-A93VS5
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119443CDQ2B50-5DMZ-J79C5
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119452CDQ2B50-5DMZ-M9BVL5
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119461CDQ2B50-60DMZ60
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119477CDQ2B50-60DMZ-A7360
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119486CDQ2B50-60DMZ-A73HL60
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119495CDQ2B50-60DMZ-A73HS60
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119504CDQ2B50-60DMZ-A73L60
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119513CDQ2B50-60DMZ-A73L360
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119522CDQ2B50-60DMZ-A9360
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119531CDQ2B50-60DMZ-A93L60
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119547CDQ2B50-60DMZ-A93S60
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119556CDQ2B50-60DMZ-A93V60
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119565CDQ2B50-60DMZ-A93VL60
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119574CDQ2B50-60DMZ-A93Z60
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119592CDQ2B50-60DMZ-J7960
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119601CDQ2B50-60DMZ-J79WL60
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119617CDQ2B50-60DMZ-M9BWL60
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119635CDQ2B50-65DMZ65
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119644CDQ2B50-65DMZ-A7365
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119653CDQ2B50-65DMZ-A73HS65
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119662CDQ2B50-65DMZ-A73L65
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34119671CDQ2B50-65DMZ-A90VLS65
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする