曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-15DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-15DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610254CDQ2B50-15DCMZ
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34126994CDQ2B50-15DCMZ-A72L
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127003CDQ2B50-15DCMZ-A73
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127012CDQ2B50-15DCMZ-A73H
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127021CDQ2B50-15DCMZ-A73HL
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127037CDQ2B50-15DCMZ-A73L
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127046CDQ2B50-15DCMZ-A73LS
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127055CDQ2B50-15DCMZ-A73S
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127064CDQ2B50-15DCMZ-A73Z
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127073CDQ2B50-15DCMZ-A93
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127082CDQ2B50-15DCMZ-A93L
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127091CDQ2B50-15DCMZ-A93S
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127107CDQ2B50-15DCMZ-A93V
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127116CDQ2B50-15DCMZ-A93VL
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127125CDQ2B50-15DCMZ-A93VLS
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127134CDQ2B50-15DCMZ-A93VS
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127143CDQ2B50-15DCMZ-F7BAVL
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127152CDQ2B50-15DCMZ-F7BV
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127161CDQ2B50-15DCMZ-F7BVL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127177CDQ2B50-15DCMZ-F7BWVL
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127186CDQ2B50-15DCMZ-F7NVL
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127222CDQ2B50-15DCMZ-J79
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127231CDQ2B50-15DCMZ-J79L
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127247CDQ2B50-15DCMZ-M9B
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127256CDQ2B50-15DCMZ-M9BAVL
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127265CDQ2B50-15DCMZ-M9BL
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127274CDQ2B50-15DCMZ-M9BV
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127283CDQ2B50-15DCMZ-M9BVL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127292CDQ2B50-15DCMZ-M9BVS
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127301CDQ2B50-15DCMZ-M9BWSDPC
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127317CDQ2B50-15DCMZ-M9BWVL
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127326CDQ2B50-15DCMZ-M9BWZ
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127335CDQ2B50-15DCMZ-M9N
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127344CDQ2B50-15DCMZ-M9NVL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127195CDQ2B50-15DCMZ-F9BWLS
16,950
取扱い終了
返品不可
34127204CDQ2B50-15DCMZ-F9BWVL
21,050
取扱い終了
返品不可
34127213CDQ2B50-15DCMZ-F9BWZ
21,650
取扱い終了
返品不可
34127353CDQ2B50-15DCMZ-P3DWL
25,350
取扱い終了
返品不可
34127362CDQ2B50-15DCMZ-P3DWSC
25,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする