曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-15DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-15DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610263CDQ2B50-15DCZ
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34127371CDQ2B50-15DCZ-A72
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127387CDQ2B50-15DCZ-A72LS
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127396CDQ2B50-15DCZ-A73
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127405CDQ2B50-15DCZ-A73C
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127414CDQ2B50-15DCZ-A73CS
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127423CDQ2B50-15DCZ-A73CZ
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127432CDQ2B50-15DCZ-A73H
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127441CDQ2B50-15DCZ-A73HL
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127457CDQ2B50-15DCZ-A73HLS
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127466CDQ2B50-15DCZ-A73HZ
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127475CDQ2B50-15DCZ-A73L
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127484CDQ2B50-15DCZ-A73LS
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127493CDQ2B50-15DCZ-A73S
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127502CDQ2B50-15DCZ-A73Z
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127511CDQ2B50-15DCZ-A93
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127527CDQ2B50-15DCZ-A93L
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127536CDQ2B50-15DCZ-A93LS
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127545CDQ2B50-15DCZ-A93V
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127554CDQ2B50-15DCZ-A93VL
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127563CDQ2B50-15DCZ-A93VLS
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127572CDQ2B50-15DCZ-A93VS
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127581CDQ2B50-15DCZ-F79L
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127597CDQ2B50-15DCZ-F79LS
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127606CDQ2B50-15DCZ-F79SDPC
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127615CDQ2B50-15DCZ-F7BAVL
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127624CDQ2B50-15DCZ-F7BV
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127633CDQ2B50-15DCZ-F7BVL
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127642CDQ2B50-15DCZ-F7BVSDPC
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127651CDQ2B50-15DCZ-F7BWVL
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127667CDQ2B50-15DCZ-F7BWVLS
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127676CDQ2B50-15DCZ-F7BWVSDPC
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127737CDQ2B50-15DCZ-J79L
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127746CDQ2B50-15DCZ-J79LS
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127755CDQ2B50-15DCZ-J79SDPC
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127764CDQ2B50-15DCZ-J79Z
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127773CDQ2B50-15DCZ-M9B
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127782CDQ2B50-15DCZ-M9BAVL
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127791CDQ2B50-15DCZ-M9BL
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127807CDQ2B50-15DCZ-M9BLS
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127816CDQ2B50-15DCZ-M9BV
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127825CDQ2B50-15DCZ-M9BVL
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127834CDQ2B50-15DCZ-M9BVLS
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127843CDQ2B50-15DCZ-M9BW
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127852CDQ2B50-15DCZ-M9BWL
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127861CDQ2B50-15DCZ-M9BWL4
27,340
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34127877CDQ2B50-15DCZ-M9BWSDPCS
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127886CDQ2B50-15DCZ-M9BWV
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127895CDQ2B50-15DCZ-M9BWVL
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34127904CDQ2B50-15DCZ-M9BWVLS
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする