薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全86種類を絞り込む
ストローク(mm)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610622CDQ2B63-100DFCMZ-A73100
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158467CDQ2B63-100DFCMZ-A93V100
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158476CDQ2B63-100DFMZ100
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158485CDQ2B63-100DFMZ-F7BAVL100
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158494CDQ2B63-100DFMZ-M9BAVL100
32,230
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158503CDQ2B63-10DFCMZ10
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158512CDQ2B63-10DFCZ-J79CLS10
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158521CDQ2B63-10DFMZ-M9BVL10
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158537CDQ2B63-15DFCZ-A93L15
21,180
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158546CDQ2B63-15DFCZ-F7BAVL15
27,780
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158564CDQ2B63-15DFCZ-J79L15
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158573CDQ2B63-15DFCZ-M9BAVL15
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158582CDQ2B63-15DFCZ-M9BL15
23,380
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158591CDQ2B63-15DFCZ-M9BLS15
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158607CDQ2B63-15DFMZ-A7315
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158616CDQ2B63-15DFMZ-A73L15
21,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158625CDQ2B63-15DFMZ-A93V15
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158634CDQ2B63-15DFMZ-A93VL15
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158643CDQ2B63-20DFCMZ-A73H20
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158652CDQ2B63-20DFCMZ-A9320
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158661CDQ2B63-20DFCMZ-F7BAL20
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158677CDQ2B63-20DFCMZ-J79CL20
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158686CDQ2B63-20DFCMZ-M9BAL20
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158695CDQ2B63-20DFCZ-A73L20
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158704CDQ2B63-20DFCZ-A93VL20
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158713CDQ2B63-20DFMZ-A93L20
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158722CDQ2B63-20DFMZ-M9BV20
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158731CDQ2B63-20DFMZ-M9N20
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158747CDQ2B63-25DFCMZ-J79L25
25,520
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158756CDQ2B63-25DFCMZ-M9BL25
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158765CDQ2B63-25DFCZ-A73L25
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158774CDQ2B63-25DFCZ-A73LS25
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158783CDQ2B63-25DFCZ-A93VL25
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158792CDQ2B63-25DFCZ-A93VLS25
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158801CDQ2B63-25DFMZ25
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158817CDQ2B63-30DFMZ30
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158826CDQ2B63-30DFMZ-A93L30
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158835CDQ2B63-30DFMZ-F7BAZ30
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158853CDQ2B63-30DFMZ-M9BAL30
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158862CDQ2B63-30DFMZ-M9BAZ30
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158871CDQ2B63-30DFMZ-M9BL30
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158887CDQ2B63-35DFCMZ35
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158896CDQ2B63-35DFCMZ-F7BASDPC35
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158905CDQ2B63-35DFCZ-A73S35
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158914CDQ2B63-35DFCZ-A93VS35
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158923CDQ2B63-35DFMZ-M9BL35
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158932CDQ2B63-40DFCZ-A93S40
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158941CDQ2B63-45DFCMZ-A93L45
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158966CDQ2B63-45DFCZ-M9BAL45
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34158975CDQ2B63-50DFCMZ50
21,070
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする