曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-~DFZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-~DFZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全50種類を絞り込む
ストローク(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610656CDQ2B63-100DFZ100
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160524CDQ2B63-100DFZ-A73100
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160533CDQ2B63-100DFZ-A93S100
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160542CDQ2B63-100DFZ-A93V100
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160551CDQ2B63-10DFZ10
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160567CDQ2B63-10DFZ-A9310
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160576CDQ2B63-10DFZ-M9BAVLS10
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160585CDQ2B63-15DFZ-A73S15
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160594CDQ2B63-15DFZ-A93VS15
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160603CDQ2B63-20DFZ20
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160612CDQ2B63-20DFZ-A7320
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160621CDQ2B63-20DFZ-A73L20
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160637CDQ2B63-20DFZ-A73LS20
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160646CDQ2B63-20DFZ-A93L20
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160655CDQ2B63-20DFZ-A93VL20
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160664CDQ2B63-20DFZ-A93VLS20
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160673CDQ2B63-20DFZ-F7BVL20
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160691CDQ2B63-20DFZ-M9BVL20
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160707CDQ2B63-20DFZ-M9BW20
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160716CDQ2B63-25DFZ25
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160725CDQ2B63-25DFZ-A73L25
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160734CDQ2B63-25DFZ-A73Z25
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160743CDQ2B63-25DFZ-A93L25
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160752CDQ2B63-25DFZ-A93VL25
21,070
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160786CDQ2B63-25DFZ-M9BALS25
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160795CDQ2B63-25DFZ-M9BV25
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160804CDQ2B63-30DFZ30
16,670
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160813CDQ2B63-30DFZ-A7330
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160822CDQ2B63-30DFZ-A73H30
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160831CDQ2B63-30DFZ-A9330
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160847CDQ2B63-30DFZ-A93V30
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160856CDQ2B63-35DFZ35
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160865CDQ2B63-40DFZ40
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160874CDQ2B63-40DFZ-A7340
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160883CDQ2B63-40DFZ-A73L40
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160892CDQ2B63-40DFZ-A93V40
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160901CDQ2B63-40DFZ-A93VL40
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160917CDQ2B63-40DFZ-M9B40
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160926CDQ2B63-40DFZ-M9BAZ40
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160935CDQ2B63-40DFZ-M9BV40
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160944CDQ2B63-45DFZ45
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160953CDQ2B63-50DFZ50
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160962CDQ2B63-50DFZ-M9BV50
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160971CDQ2B63-75DFZ75
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160987CDQ2B63-75DFZ-A93S75
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160996CDQ2B63-75DFZ-F7BAVL75
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34161005CDQ2B63-75DFZ-M9BAVL75
30,030
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34160682CDQ2B63-20DFZ-F9BW20
22,150
取扱い終了
返品不可
34160761CDQ2B63-25DFZ-F9BALS25
19,700
取扱い終了
返品不可
34160777CDQ2B63-25DFZ-F9BV25
20,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする