曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-100DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-100DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610683CDQ2B63-100DCMZ
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163001CDQ2B63-100DCMZ-A73
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163017CDQ2B63-100DCMZ-A73H
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163026CDQ2B63-100DCMZ-A73HL
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163035CDQ2B63-100DCMZ-A73HL4
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163044CDQ2B63-100DCMZ-A73HS
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163053CDQ2B63-100DCMZ-A73HZ
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163062CDQ2B63-100DCMZ-A73L
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163071CDQ2B63-100DCMZ-A73LS
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163087CDQ2B63-100DCMZ-A73Z
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163096CDQ2B63-100DCMZ-A79WL
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163105CDQ2B63-100DCMZ-A90V
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163114CDQ2B63-100DCMZ-A93
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163123CDQ2B63-100DCMZ-A93L
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163132CDQ2B63-100DCMZ-A93L4
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163141CDQ2B63-100DCMZ-A93LS
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163157CDQ2B63-100DCMZ-A93S
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163166CDQ2B63-100DCMZ-A93V
28,710
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163175CDQ2B63-100DCMZ-A93VL
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163184CDQ2B63-100DCMZ-A93VLS
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163193CDQ2B63-100DCMZ-F79W
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163202CDQ2B63-100DCMZ-F79WL
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163211CDQ2B63-100DCMZ-F7BAL
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163227CDQ2B63-100DCMZ-F7BAVL
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163236CDQ2B63-100DCMZ-F7BAZ
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163245CDQ2B63-100DCMZ-F7BV
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163315CDQ2B63-100DCMZ-J79C
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163324CDQ2B63-100DCMZ-J79CZ
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163333CDQ2B63-100DCMZ-J79CZ3
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163342CDQ2B63-100DCMZ-J79L
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163351CDQ2B63-100DCMZ-J79W
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163367CDQ2B63-100DCMZ-J79WL
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163376CDQ2B63-100DCMZ-J79WSDPC
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163385CDQ2B63-100DCMZ-J79Z
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163394CDQ2B63-100DCMZ-M9B
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163403CDQ2B63-100DCMZ-M9BAL
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163412CDQ2B63-100DCMZ-M9BAZ
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163421CDQ2B63-100DCMZ-M9BL
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163437CDQ2B63-100DCMZ-M9BLS
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163446CDQ2B63-100DCMZ-M9BV
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163455CDQ2B63-100DCMZ-M9BVL
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163464CDQ2B63-100DCMZ-M9BW
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163473CDQ2B63-100DCMZ-M9BWL
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163482CDQ2B63-100DCMZ-M9BWS
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163491CDQ2B63-100DCMZ-M9BWSDPC
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163507CDQ2B63-100DCMZ-M9BWVL
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163516CDQ2B63-100DCMZ-M9BWVSDPC
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163525CDQ2B63-100DCMZ-M9BZ
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163534CDQ2B63-100DCMZ-M9NW
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163543CDQ2B63-100DCMZ-M9NWL
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする