曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-100DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-100DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610692CDQ2B63-100DCZ
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163586CDQ2B63-100DCZ-A73
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163595CDQ2B63-100DCZ-A73H
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163604CDQ2B63-100DCZ-A73HL
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163613CDQ2B63-100DCZ-A73L
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163622CDQ2B63-100DCZ-A73LS
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163631CDQ2B63-100DCZ-A73S
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163647CDQ2B63-100DCZ-A73Z
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163656CDQ2B63-100DCZ-A93L
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163665CDQ2B63-100DCZ-A93S
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163674CDQ2B63-100DCZ-A93V
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163683CDQ2B63-100DCZ-A93VL
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163692CDQ2B63-100DCZ-A93VLS
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163701CDQ2B63-100DCZ-A93VS
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163717CDQ2B63-100DCZ-F79L
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163726CDQ2B63-100DCZ-F7BAL
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163735CDQ2B63-100DCZ-F7BASDPC
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163744CDQ2B63-100DCZ-F7BVS
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163753CDQ2B63-100DCZ-F7BVZ
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163762CDQ2B63-100DCZ-F7BWVL
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163823CDQ2B63-100DCZ-J79
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163832CDQ2B63-100DCZ-J79L
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163841CDQ2B63-100DCZ-J79S
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163857CDQ2B63-100DCZ-J79WL
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163866CDQ2B63-100DCZ-J79WSDPC
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163875CDQ2B63-100DCZ-J79Z3
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163884CDQ2B63-100DCZ-M9B
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163893CDQ2B63-100DCZ-M9BAL
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163902CDQ2B63-100DCZ-M9BAZ
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163911CDQ2B63-100DCZ-M9BL
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163927CDQ2B63-100DCZ-M9BS
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163936CDQ2B63-100DCZ-M9BV
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163945CDQ2B63-100DCZ-M9BVL
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163954CDQ2B63-100DCZ-M9BVLS
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163963CDQ2B63-100DCZ-M9BVS
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163972CDQ2B63-100DCZ-M9BVZ
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163981CDQ2B63-100DCZ-M9BWL
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163997CDQ2B63-100DCZ-M9BWSDPC
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34164006CDQ2B63-100DCZ-M9BWVL
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34164015CDQ2B63-100DCZ-M9BWVZ
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34164024CDQ2B63-100DCZ-M9BWZ
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34164033CDQ2B63-100DCZ-M9BZ3
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34164042CDQ2B63-100DCZ-M9NL
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34163771CDQ2B63-100DCZ-F9BAL
31,650
取扱い終了
返品不可
34163787CDQ2B63-100DCZ-F9BAZ
32,250
取扱い終了
返品不可
34163796CDQ2B63-100DCZ-F9BV
27,850
取扱い終了
返品不可
34163805CDQ2B63-100DCZ-F9BWL
30,150
取扱い終了
返品不可
34163814CDQ2B63-100DCZ-F9BWVZ
30,750
取扱い終了
返品不可
34164051CDQ2B63-100DCZ-P3DWSC
35,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする